Lumapro 10f240 | Xây dựng Nhà ở âm tường | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LUMAPRO 10F240 Xây dựng nhà ở chìm | AA2EPX

LUMAPRO 10F240 Xây dựng nhà ở âm tường

Trong kho
Khoản mục: AA2EPX phần: 10F240
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
€31.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhà ở chiếu sáng âm trần
OD thực tế (In.)4-5 / 16 "
Bắt buộc phải mở trần (In.)4-1/2
Loại cố địnhXây dựng mới
Chiều cao8"
Vật liệu vỏThép
Loại cách nhiệtKhông IC
Loại đènR26, PAR16, A19, PAR20
Chiều dài13 7 / 8 "
Tối đa Công suất60
Số lượng đèn1
Mục đèn đề xuất Số10J378
điện áp120
Chiều rộng5 1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.88
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)35.56
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Mã HS9405106010
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: 4 "sợi đốt

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu vỏLoại cách nhiệtLoại đènTối đa Công suấtMục đèn đề xuất Sốđiện ápChiều rộngGiá cả
LUMAPRO 10F239 Xây dựng nhà ở chìm | AA2EPW 10F239Thép và nhômICMR165010J3781206"€58.64
LUMAPRO 10F241 Xây dựng nhà ở ẩn | AA2EPY 10F241NhômICMR16501TJV8126"€55.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LUMAPRO 10F240 Xây dựng nhà ở âm tường
€31.24 /đơn vị