Lufkin Pqr1312n | Thước dây Chiều rộng lưỡi dao 12 feet 3/4 inch | 44zj75 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thước dây LUFKIN PQR1312N 12 feet Chiều rộng lưỡi 3/4 inch | AH9VDW 44ZJ75

LUFKIN Thước dây PQR1312N Chiều rộng lưỡi 12 feet 3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AH9VDW phần: PQR1312NTham chiếu chéo: 44ZJ75
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
€25.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThươc dây
Đai đeo
Lớp phủ lưỡiTrong sáng
Màu lưỡiMàu vàng
Chiều dài lưỡi12ft.
Vật liệu lưỡiThép
Độ rộng của lưỡi kiếm3 / 4 "
Màu vỏĐen / cam
Trường hợp vật liệuABS với tay cầm cao su
Loại trường hợpĐóng
Loại tốt nghiệptrong./ft.
Tốt nghiệp1/16 "Ở cạnh dưới, ngày 1 12" đến 1/32 "
Loại khóaPush Button
Loại đo lườngSAE
Nổi bậtKhông được đánh giá
Đánh dấu Stud
Kiểu MẹoMóc 3 đinh tán

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.28
Chiều cao tàu (cm)14.92
Chiều dài tàu (cm)9.84
Chiều rộng tàu (cm)4.45
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Đo băng Nhóm sản phẩm: Các biện pháp băng
  • Tua lại loại: Tự động

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại tốt nghiệpĐai đeoMàu lưỡiTốt nghiệpLoại khóaLoại đo lườngĐánh dấu StudKiểu MẹoGiá cả
Thước dây đo đường kính LUFKIN W606PM, 6mm x 2m | AF4PPH 9EWD1 W606PMcm/mmKhôngMàu vàngcm sang mm ở một mặt, mm ở mặt khácKhông áp dụngmetricKhông-€39.85
Thước dây LUFKIN PHV1023CMN 10 feet Chiều rộng lưỡi 13mm | AH9VDU 44ZJ73 PHV1023CMNmmMàu vàng1mmPush ButtonmetricKhôngMóc 2 đinh tán€19.82
Thước dây LUFKIN PQR1316N 16 feet Chiều rộng lưỡi 3/4 inch | AH9VDX 44ZJ76 PQR1316Ntrong./ft.Màu vàng1/16 "Ở cạnh dưới, ngày 1 12" đến 1/32 "Push ButtonSAEMóc 3 đinh tán€29.09
Thước đo băng LUFKIN PQR1425 25 feet 4 móc đinh tán | AH9VDY 44ZJ77 PQR1425trong./ft.Màu vàng1 / 16 "Push ButtonSAEMóc 4 đinh tán€37.94
LUFKIN W606PD Thước Đo Đường Kính/Chu Vi 6 Feet | AJ2JGV 6C196 W606PDtrong./ft.KhôngVàng với đenInch đến 32nd Bàn chân đầu tiên, 32nd sau đó một bên, Đường kính inch đến 100ths Mặt còn lại, Khoảng trống trước số XNUMX--Không-€37.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LUFKIN Thước dây PQR1312N Chiều rộng lưỡi 12 feet 3/4 inch
€25.06 /đơn vị