Thước dây Lufkin W606pm, loại hệ mét | 9ewd1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thước dây đo đường kính LUFKIN W606PM, 6mm x 2m | AF4PPH 9EWD1

LUFKIN W606PM Thước cuộn lưỡi có đường kính điều hành, 6mm x 2m

Trong kho
Khoản mục: AF4PPH phần: W606PMTham chiếu chéo: 9EWD1
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
€37.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThươc dây
Đai đeoKhông
Lớp phủ lưỡiVỏ vàng
Màu lưỡiMàu vàng
Chiều dài lưỡi2m
Vật liệu lưỡiA20
Độ rộng của lưỡi kiếm6mm
Màu vỏGói Bạc
Trường hợp vật liệuPolished Chrome
Loại trường hợpĐóng
Loại tốt nghiệpcm/mm
Tốt nghiệpcm sang mm ở một mặt, mm ở mặt khác
Loại khóaKhông áp dụng
Loại đo lườngmetric
Nổi bậtKhông được đánh giá
Đánh dấu StudKhông
UPC037103458537

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)7.54
Chiều rộng tàu (cm)5
Mã HS9017800000
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Thước cuộn bỏ túi màu vàng có in hình lưỡi dao hai mặt để đo cả đường kính và chu vi của dây cáp, lốp xe và ống dẫn
  • Được trang bị vỏ thép giúp băng dễ dàng trượt ra vào và thang chia độ đậm để dễ đọc

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại tốt nghiệpĐai đeoMàu lưỡiTốt nghiệpLoại khóaLoại đo lườngĐánh dấu StudKiểu MẹoGiá cả
Thước dây LUFKIN PHV1023CMN 10 feet Chiều rộng lưỡi 13mm | AH9VDU 44ZJ73 PHV1023CMNmmMàu vàng1mmPush ButtonmetricKhôngMóc 2 đinh tán€18.99
Thước dây LUFKIN PQR1312N 12 feet Chiều rộng lưỡi 3/4 inch | AH9VDW 44ZJ75 PQR1312Ntrong./ft.Màu vàng1/16 "Ở cạnh dưới, ngày 1 12" đến 1/32 "Push ButtonSAEMóc 3 đinh tán€23.28
Thước dây LUFKIN PQR1316N 16 feet Chiều rộng lưỡi 3/4 inch | AH9VDX 44ZJ76 PQR1316Ntrong./ft.Màu vàng1/16 "Ở cạnh dưới, ngày 1 12" đến 1/32 "Push ButtonSAEMóc 3 đinh tán€26.36
Thước đo băng LUFKIN PQR1425 25 feet 4 móc đinh tán | AH9VDY 44ZJ77 PQR1425trong./ft.Màu vàng1 / 16 "Push ButtonSAEMóc 4 đinh tán€35.07
LUFKIN W606PD Thước Đo Đường Kính/Chu Vi 6 Feet | AJ2JGV 6C196 W606PDtrong./ft.KhôngVàng với đenInch đến 32nd Bàn chân đầu tiên, 32nd sau đó một bên, Đường kính inch đến 100ths Mặt còn lại, Khoảng trống trước số XNUMX--Không-€37.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LUFKIN W606PM Thước cuộn lưỡi có đường kính điều hành, 6mm x 2m
€37.64 /đơn vị