Lube Lsp51-07 | Gage cắm ngắm Npt 1 1/4-11 1/2 In | 1u926 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LUBE LSP51-07 Vòng đệm ngắm Npt 1 1/4-11 1/2 In | AB3LJX 1U926

LUBE LSP51-07 Ống ngắm cắm Gage Npt 1 1/4-11 1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AB3LJX phần: LSP51-07Tham chiếu chéo: 1U926
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
€39.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHợp nhất Sight
Cơ thểThép
Chức năngCho phép kiểm tra bằng mắt mức chất lỏng trong hộp bánh răng hoặc bình chứa
Vật chấtThủy tinh
Tối đa Vận hành PSI1000
NPT1-1/4- 11-1/2
Đường kính ngắm cảnh.1-3 / 16 Trong.
Vật liệu ngắmThủy tinh
KiểuMức chất lỏng nung chảy PSI cao

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS9026106000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Hex Dia. Căn hộ (In.) (1-3 / 4)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Vận hành PSINPTGiá cả
LUBE LSP51-04 Sight Plug Gage Npt 1 / 2-14 Inch | AB3LJU 1U923 LSP51-0417501 / 2-14€17.17
LUBE LSP51-05 Sight Plug Gage Npt 3 / 4-14 Inch | AB3LJV 1U924 LSP51-0515003 / 4-14€20.80
LUBE LSP51-06 Sight Plug Gage, 1-11-1 / 2 NPT | AB3LJW 1U925 LSP51-0612501- 11-1 / 2€36.05
LUBE LSP51-08 Vòng đệm thị giác Npt 1 1/2-11 1/2 In | AB3LJY 1U927 LSP51-087501.5€48.73
LUBE LSP51-09 Sight Plug Gage Npt 2-11 1/2 inch | AB3LJZ 1U928 LSP51-095002- 11-1 / 2€74.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LUBE LSP51-07 Ống ngắm cắm Gage Npt 1 1/4-11 1/2 In
€39.20 /đơn vị