Lube Lsp51-06 | Thiết bị đo phích cắm ngắm, 1-11-1/2 Npt | 1u925 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LUBE LSP51-06 Sight Plug Gage, 1-11-1 / 2 NPT | AB3LJW 1U925

LUBE Thiết bị cắm tầm nhìn LSP51-06, 1-11-1/2 NPT

Trong kho
Khoản mục: AB3LJW phần: LSP51-06Tham chiếu chéo: 1U925
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
€36.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHợp nhất Sight
Cơ thểThép
Chức năngCho phép kiểm tra bằng mắt mức chất lỏng trong hộp bánh răng hoặc bình chứa
Vật chấtThủy tinh
Tối đa Vận hành PSI1250
NPT1- 11-1 / 2
Đường kính ngắm cảnh.15/16 Trong.
Vật liệu ngắmThủy tinh
KiểuMức chất lỏng nung chảy PSI cao

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)4.83
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS9026106000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Máy đo phích cắm quan sát Lube LSP51-06 là một cửa sổ quan sát được sử dụng để kiểm tra ngọn lửa đầu đốt, bánh răng chuyển động và hoạt động của rơle hoặc công tắc. Nó cho phép kiểm tra trực quan mức chất lỏng trong hộp số hoặc bình chứa trong vỏ kín.

Tính năng, đặc điểm:

  • Máy đo thị giác Lube LSP51-06 có cửa sổ kính hợp nhất để kiểm tra mức chất lỏng.
  • Nó có thân bằng thép với lớp mạ niken điện phân để tạo độ cứng cho kết cấu và chống ăn mòn trên các bề mặt tiếp xúc.
  • Máy đo tầm nhìn này được trang bị gương phản xạ bằng thép không gỉ để có thể nhìn thấy chất lỏng tối.
  • Nút quan sát này có con dấu Buna-N để tránh rò rỉ chất lỏng.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa nào khi sử dụng thước đo ống ngắm Lube LSP51-06?

A.

  • Không lắp đồng hồ đo ống ngắm hợp nhất với cờ lê tác động.
  • Tránh sử dụng kính bị trầy xước vì nó làm giảm mức áp suất của phích cắm quan sát.

Q. Áp suất vận hành tối đa của đồng hồ đo Lube LSP51-06 là bao nhiêu?

A. 1250 psi.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Vận hành PSINPTGiá cả
LUBE LSP51-04 Sight Plug Gage Npt 1 / 2-14 Inch | AB3LJU 1U923 LSP51-0417501 / 2-14€17.17
LUBE LSP51-05 Sight Plug Gage Npt 3 / 4-14 Inch | AB3LJV 1U924 LSP51-0515003 / 4-14€20.80
LUBE LSP51-07 Vòng đệm ngắm Npt 1 1/4-11 1/2 In | AB3LJX 1U926 LSP51-0710001-1/4- 11-1/2€39.20
LUBE LSP51-08 Vòng đệm thị giác Npt 1 1/2-11 1/2 In | AB3LJY 1U927 LSP51-087501.5€48.73
LUBE LSP51-09 Sight Plug Gage Npt 2-11 1/2 inch | AB3LJZ 1U928 LSP51-095002- 11-1 / 2€74.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LUBE Thiết bị cắm tầm nhìn LSP51-06, 1-11-1/2 NPT
€36.05 /đơn vị