PARKER PEFR Sê-ri Ống Polyethylene, Màu đen
Phong cách | Mô hình | Tối đa Áp lực vận hành | Tối thiểu. Bán kính uốn cong | Ống Bên trong Dia. | Ống ngoài Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PEFR-8-0250 | 100 psi | 1 3 / 4 " | 0.375 " | 1 / 2 " | €525.77 | |
A | PEFR-4-1000 | 140 psi | 3 / 4 " | 0.17 " | 1 / 4 " | €702.40 | |
A | PEFR-4-0500 | 140 psi | 3 / 4 " | 0.17 " | 1 / 4 " | €359.31 | |
A | PEFR-6-0500 | 155 psi | 1 1 / 2 " | 0.25 " | 3 / 8 " | €634.32 | |
A | PEFR-2.5-0500 | 185 psi | 1 / 2 " | 0.096 " | 5 / 32 " | €3.26 | RFQ
|
Ống Polyetylen dòng PEFR, màu đen
Ống polyetylen Dòng PEFR của Parker là thiết bị chống cháy tuyệt vời được thiết kế để sử dụng trong môi trường bắn tóe/tia lửa hàn và điều khiển khí nén trong hệ thống HVAC. Các thiết bị này được làm bằng polyetylen mật độ thấp tuyến tính (LLDPE) để cung cấp khả năng chống nứt ứng suất cao hơn do hóa chất, xà phòng, dung môi hoặc dầu. Chúng tuân thủ các tiêu chuẩn UL 94 V-2 và ASTM D-1693 và có sẵn ở các áp suất vận hành 100, 140, 155 và 185 PSI.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Băng phản quang và nhãn dán
- Quạt gắn kết chống ăn mòn truyền động trực tiếp
- Hình thức ô tô
- Bộ bit tự nạp liệu khoan
- Mô-đun đèn kết hợp và khối tiếp xúc
- Bìa tài liệu Hiển thị và Khung
- Máy phun và Máy rải
- Đinh tán
- Dụng cụ phòng thí nghiệm
- Dụng cụ gia cố
- MARKS USA Bàn phím điều khiển truy cập
- HONEYWELL Rơ le điện / khí nén
- KELCH Giá đỡ cối xay vỏ, Kích thước côn SK50
- MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, 50 Micron, Con dấu Buna
- ANVIL 90 độ. Khuỷu tay đường đen
- EATON Bộ bảo vệ bổ sung sê-ri FAZ
- EATON Bộ dụng cụ bảo vệ thiết bị đầu cuối Bộ ngắt mạch trường hợp đúc
- EATON Rotary Disconnect Line Và Load Terminal Lugs
- WESTWARD Vòi xả thép
- BUSSMANN Công tắc ngắt kết nối dễ nóng chảy của ĐCSTQ, Lớp UL, CF, Midget và IEC