Lovejoy 68514476599 | Hub loại Ss Ss190, Kích thước lỗ khoan 35 Mm, Rãnh 10 X 3.3 Mm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LOVEJOY 68514476599 SS Type Hub SS190, Kích thước lỗ khoan 35 mm, Rãnh 10 x 3.3 mm | AJ2XAA

LOVEJOY 68514476599 SS Type Hub SS190, Kích thước lỗ 35 mm, rãnh then 10 x 3.3 mm

Trong kho
Khoản mục: AJ2XAA phần: 68514476599
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
€1,230.22 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 10
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrung tâm loại SS
Kích thước lỗ khoan35mm
Loại lỗ khoanĐã hoàn thành lỗ khoan
Màukim loại
Kích thước khớp nốiSS190
Loại khớp nốiSS
Kích thước G25.4mm
Bàn phímvới rãnh then
Độ sâu rãnh then10 mm x mm 3.3
Kích thước rãnh then10 mm x mm 3.3
Chiều rộng rãnh then10 mm x mm 3.3
Chiều dài qua lỗ khoan49.28mm
Vật chấtThép không gỉ
Tối đa Chán56.26mm
Min. Chán19mm
Bên ngoài Dia.114.3mm
Hệ thống đo lườngmetric

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.45
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước khớp nốiKích thước lỗ khoanKích thước rãnh thenChiều dài qua lỗ khoanBên ngoài Dia.Vật chấtLoại khớp nốiTối đa ChánGiá cả
LOVEJOY 68514476581 SS Type Hub SS095, Kích thước lỗ khoan 18 mm, Rãnh 6 x 2.8 mm | AN9BGK 76581 68514476581SS09518mm6 mm x mm 2.825.4mm53.59mmThép không gỉSS28mm€192.47
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOVEJOY 68514476599 SS Type Hub SS190, Kích thước lỗ 35 mm, rãnh then 10 x 3.3 mm
€1,230.22 /đơn vị