LOVEJOY 68514476581 SS Type Hub SS095, Kích thước lỗ 18 mm, rãnh then 6 x 2.8 mm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm loại SS |
Kích thước lỗ khoan | 18mm |
Loại lỗ khoan | Đã hoàn thành lỗ khoan |
Màu | kim loại |
Kích thước khớp nối | SS095 |
Loại khớp nối | SS |
Kích thước G | 13.2mm |
Bàn phím | với rãnh then |
Độ sâu rãnh then | 6 mm x mm 2.8 |
Kích thước rãnh then | 6 mm x mm 2.8 |
Chiều rộng rãnh then | 6 mm x mm 2.8 |
Chiều dài qua lỗ khoan | 25.4mm |
Vật chất | Thép không gỉ |
Tối đa Chán | 28mm |
Min. Chán | 11mm |
Bên ngoài Dia. | 53.59mm |
Hệ thống đo lường | metric |
UPC | 685144765819 |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước khớp nối | Kích thước lỗ khoan | Kích thước rãnh then | Chiều dài qua lỗ khoan | Bên ngoài Dia. | Vật chất | Loại khớp nối | Tối đa Chán | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514476599 | SS190 | 35mm | 10 mm x mm 3.3 | 49.28mm | 114.3mm | Thép không gỉ | SS | 56.26mm | €1,230.22 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.