A B Pin bao gồm: Không , Chất liệu bánh xe: Poly trên thép , Có thể thu gọn: Không , Màu sắc: Màu xanh da trời , Chiều dài ngã ba: 24 " , Vật liệu bánh trước: Poly trên thép , Loại bánh trước: Rigid , Chiều rộng bánh trước: 1 1 / 2 " , Chiều cao tay cầm: 42 " , Chiều cao ngã ba cá nhân: 2 1 / 2 " , Chiều rộng ngã ba riêng lẻ: 4 3 / 8 " , Phương thức vận hành máy nâng tải: Bơm chân , Loại địa điểm: phổ cập , Vật liệu: Thép hàn , Số lượng bánh quay lại: 2 , Số lượng bánh: 4 , Số Bánh Xe Phía Trước: 2 , Số lượng máy bơm: 22 , Loại hoạt động: Bơm chân tự động chuyển số , Kích thước bên trong của Outrigger: 14 " , Outrigger Kích thước bên ngoài: 18 1 / 4 " , Chất liệu nền tảng: Thép , Hành trình nền tảng trên mỗi hành trình: 3 / 4 " , Chiều rộng nền tảng: 23 " , Nguồn năng lượng: Hướng dẫn sử dụng , Vật liệu bánh sau: Poly trên thép , Loại bánh sau: Xoay , Chiều rộng bánh sau: 1 1 / 2 "