VESTIL HYD-10-AS Hefti-Lift, Bơm chân hai tốc độ, Kích thước 36 x 70 Inch, 880 lb., Màu xanh lam
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thang máy Hefti |
Trở lại Caster Dia. | 6" |
Loại bánh sau | Xoay |
pin Included | Không |
Sức chứa | 880 lbs. |
Vật liệu bánh | Poly trên thép |
Chiều rộng bánh xe | 1-1 / 2 " |
Có thể thu gọn | Không |
Màu | Màu xanh da trời |
Chiều cao ngã ba | 2-1 / 2 " |
Chiều dài ngã ba | 24 " |
Width Chiều rộng | 21 3 / 4 " |
Dia Caster phía trước. | 3" |
Vật liệu bánh trước | Poly trên thép |
Loại bánh trước | Rigid |
Chiều rộng bánh trước | 1 1 / 2 " |
Chiều cao tay cầm | 42 " |
Chiều cao | 70 " |
Chiều cao ngã ba cá nhân | 2 1 / 2 " |
Chiều rộng ngã ba cá nhân | 4 3 / 8 " |
Chiều dài | 36 " |
Phương pháp vận hành nâng tải | Bơm chân |
Loại địa điểm | phổ cập |
Vật chất | Thép hàn |
Tối đa Chiều cao | 59 " |
Tối đa Khoảng cách du lịch | 55 " |
Tối thiểu Chiều cao | 4" |
Số của Caster | 4 |
Số lượng bánh quay lại | 2 |
Số bánh | 4 |
Số lượng bánh trước | 2 |
hoạt động | Bơm chân tự động sang số |
Loại hoạt động | Bơm chân tự động chuyển số |
Outrigger Kích thước bên trong | 14 " |
Outrigger Kích thước bên ngoài | 18 1 / 4 " |
Chiều rộng ngã ba tổng thể | 21-3 / 4 " |
Chiều dài nền tảng | 24 " |
Vật liệu nền tảng | Thép |
Du lịch nền tảng mỗi nét | 3 / 4 " |
Chiều rộng nền tảng | 23 " |
Nguồn điện | Hướng dẫn sử dụng |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-hyd-10-as.pdf |
Dia Caster phía sau. | 6" |
Vật liệu bánh sau | Poly trên thép |
Loại bánh sau | Xoay |
Chiều rộng bánh sau | 1 1 / 2 " |
Phạm vi dịch vụ | 4 "đến 59" |
Chiều rộng | 23 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Chiều dài nền tảng | Phạm vi dịch vụ | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | hoạt động | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYD-5-AS | 880 lbs. | 24 " | 4 "đến 44" | 36 " | 23 " | 55 " | - | €1,821.12 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.