LOVEJOY 68514472532 Trung tâm khớp nối bánh răng, kích thước 1.5000 / 1.5010, đã hoàn thiện với rãnh then
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm dòng CJ |
Bảng thông số sản phẩm | lovejoy-68514460880.pdf |
UPC | 685144725325 |
Mô hình | Kích thước khớp nối | Kích thước lỗ khoan | Kích thước rãnh then | Phong cách Hub | Bên ngoài Dia. | Chiều dài khớp nối tổng thể | Vật liệu trung tâm | Loại khớp nối | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514472006 | CJ38 | 35mm | 10 mm x mm 3.3 | A | 80mm | 114.05mm | - | CJ | €89.63 | |
68514472002 | - | 25mm | 8 mm x mm 3.3 | A | 80mm | 114.05mm | - | CJ | €83.33 | |
68514472007 | CJ38 | 38mm | 10 mm x mm 3.3 | A | 80mm | 114.05mm | - | CJ | €95.28 | |
68514472533 | CJ19 | 14mm | 5 mm x mm 2.3 | A | 39.88mm | 66.04mm | - | CJ | €30.21 | RFQ
|
68514472004 | CJ38 | 30mm | 8 mm x mm 3.3 | A | 80mm | 114.05mm | - | CJ | €83.33 | RFQ
|
68514472538 | CJ24 | 14mm | 5 mm x mm 2.3 | A | 55.88mm | 77.98mm | - | CJ | €47.61 | RFQ
|
68514472542 | CJ24 | 19mm | 6 mm x mm 2.8 | A | 55.88mm | 77.98mm | - | CJ | €43.76 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.