LOVEJOY 68514472242 Nhện ghép hàm và yếu tố, Urethane, Tâm kín, Hàm cong
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nhện GS Series |
Căn chỉnh góc | 0.8 độ. |
Trục lệch trục | +0.039" đến -0.019" |
Kẹp phong cách Hub Max. Tốc độ, vận tốc | 12700 rpm |
Màu | màu xanh lá |
Kích thước bu lông khớp nối | M3 |
Inch khối | 0.543 Cu.In. |
Thứ nguyên CL | 0.06 " |
Kích thước HD | 1.18 " |
Thứ nguyên TH | 0.08 " |
Khoảng cách giữa Spider và Mặt Hub (Thứ nguyên CL) | 0.06 " |
Độ cứng xoắn động | 6212 in.- lbs./rad |
Chiều dài qua lỗ khoan | 0.433 " |
Khóa kiểu thiết bị Hub Max. Tốc độ, vận tốc | 25400 rpm |
Vật chất | urêtan |
Tối đa Trục lệch trục (In.) | +0.039 -0.019 " |
Tối đa Chán | 0.625 " |
Tối đa Nhiệt độ Phạm vi (F) | -30 độ. đến 248 độ F |
Max. Mô-men xoắn | 283.2 inch.-Lbs. |
Min. Chán | Rắn |
Mô-men xoắn danh nghĩa | 141.6 inch.-Lbs. |
Phạm vi nhiệt độ bình thường | -20 độ. đến 230 độ F |
Bên ngoài Dia. | 1.18 " |
Căn chỉnh hướng tâm | 0.002 " |
Độ cứng xuyên tâm | 4892 inch.-Lbs. |
Vít Chủ Đề Dia. | # 8-32 |
Chủ đề vít mỗi inch | # 8-32 |
Đặt kích thước vít | 8-32 |
Đặt kích thước vị trí khớp nối kiểu vít | 0.2 " |
Đặt Kích thước vị trí khớp nối kiểu vít (Kích thước SL) | 0.2 " |
Đặt Hub kiểu vít Max. Tốc độ, vận tốc | 15900 rpm |
Độ cứng bờ | 64 Bờ D |
Đường kính ngoài của nhện | 1.18 " |
Kích thước con nhện | 14 |
Độ dày nhện (Kích thước W) | 0.39 " |
Loại nhện | GS |
Độ cứng xoắn tĩnh | 2072 in.- lbs./rad |
Kích thước cổ phiếu | 14 để 55 |
Phong cách | Rắn |
Nhân viên bán thời gian. | -20 đến 230 độ F |
Nhiệt độ. Phạm vi | -30 đến 248 độ F |
bề dầy | 0.39 " |
Khối lượng | 0.543 cu. trong. |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước con nhện | Vật chất | Màu | Mô-men xoắn danh nghĩa | LOẠI nhện | Phong cách | Độ cứng xuyên tâm | Kích thước bu lông khớp nối | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514467258 | 42 | urêtan | Màu vàng | 2345 inch.-Lbs. | GS | Rắn | 13887 inch.-Lbs. | M8 | €74.76 | ||
68514467257 | 38 | urêtan | đỏ | 2876 inch.-Lbs. | GS | Rắn | 25146 inch.-Lbs. | M8 | €53.12 | ||
68514467252 | 24 | urêtan | Màu vàng | 309.8 inch.-Lbs. | GS | Rắn | 8458 inch.-Lbs. | M6 | €35.72 | RFQ
| |
68514467254 | 28 | urêtan | Màu vàng | 840.8 inch.-Lbs. | GS | Rắn | 10173 inch.-Lbs. | M8 | €39.69 | RFQ
| |
68514467253 | 24 | urêtan | đỏ | 531 inch.-Lbs. | GS | Rắn | 14630 inch.-Lbs. | M6 | €35.72 | RFQ
| |
68514467261 | 48 | urêtan | đỏ | 4646 inch.-Lbs. | GS | Rắn | 33890 inch.-Lbs. | M10 | €99.22 | RFQ
| |
68514467255 | 28 | urêtan | đỏ | 1416 inch.-Lbs. | GS | Rắn | 18288 inch.-Lbs. | M8 | €39.69 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.