LOVEJOY 68514471452 Hub, Đường kính 4.130 inch, Chiều dài 3.160 inch, Độ dày 0.830 inch
khoản mục: CM7YMP
phần: 68514471452
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm dòng CJ |
Dịch chuyển góc | 1.10 độ. |
Khoan | Cổ phiếu thô lỗ |
Kích thước lỗ khoan | NA |
Loại lỗ khoan | không chán |
Màu | Gói Bạc |
Khớp nối | Hàm |
Kích thước khớp nối | CJ48/60 |
Loại khớp nối | CJ |
Kích thước G | 1.100 " |
Kích thước HD | 4.130 " |
Khoảng cách giữa Spider và Mặt Hub (Thứ nguyên CL) | 0.140 " |
Phong cách Hub | B |
Bàn phím | không có rãnh then |
Chiều dài qua lỗ khoan | 2.200 " |
Vật chất | Nhôm |
Tối đa Dịch chuyển trục | 0.0820 " |
Tối đa Chán | 2.310 " |
Tối đa Chuyển vị xuyên tâm | 0.0140 " |
Tối đa Tốc độ | 5600 rpm |
Max. Mô-men xoắn | 5480 inch.-Lbs. |
Min. Chán | 1.020 " |
Mô-men xoắn danh nghĩa | 2740 inch.-Lbs. |
Phạm vi nhiệt độ bình thường | -40 độ. đến 212 độ. NS |
Bên ngoài Dia. | 4.130 " |
Chiều dài khớp nối tổng thể | 3.160 " |
Bảng thông số sản phẩm | lovejoy-68514460880.pdf |
Vít Chủ Đề Dia. | 5 / 16 "-18 |
Chủ đề vít mỗi inch | 5 / 16 "-18 |
Đặt kích thước vị trí khớp nối kiểu vít | 0.790 " |
Đường kính bên trong nhện | 2.010 " |
Đường kính ngoài của nhện | 4.130 " |
Độ dày nhện (Kích thước W) | 0.830 " |
Hệ thống đo lường | hoàng đế |
Nhiệt độ. Phạm vi | -50 độ. đến 248 độ. NS |
Khối lượng | 53.89980 cu. trong. |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.21 |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước khớp nối | Kích thước rãnh then | Phong cách Hub | Loại lỗ khoan | Bên ngoài Dia. | Chiều dài khớp nối tổng thể | Vật chất | Loại khớp nối | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514471444 | CJ24/32 | Không có keyway | B | Rắn | 2.2 " | 1.8 " | Nhôm | CJ | €31.78 | ||
68514471451 | CJ48/60 | Không có keyway | A | Rắn | 4.13 " | 3.16 " | Nhôm | CJ | €186.52 | ||
68514471442 | CJ19/24 | Không có keyway | B | Rắn | 1.57 " | 1.53 " | Nhôm | CJ | €20.58 | ||
68514471446 | CJ28/38 | Không có keyway | B | Cổ phiếu thô lỗ | 2.56 " | 2.07 " | Nhôm | CJ | €51.58 | RFQ
| |
68514471450 | CJ42/55 | Không có keyway | B | Cổ phiếu thô lỗ | 3.74 " | 2.87 " | Nhôm | CJ | €154.77 | RFQ
| |
68514461989 | - | - | - | - | - | - | - | - | €122.50 | RFQ
| |
68514461983 | CJ14/16 | - | B | Chán | 1.180 " | 1.380 " | Nhôm | CJ | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.