LOVEJOY 68514461983 Hub, Đường kính 1.180 inch, Chiều dài 1.380 inch, Độ dày 0.390 inch
khoản mục: CM7YLD
phần: 68514461983
Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm dòng CJ |
Dịch chuyển góc | 1.20 độ. |
Kích thước lỗ khoan | 0.25 " |
Loại lỗ khoan | Chán |
Màu | kim loại |
Khớp nối | Hàm |
Kích thước khớp nối | CJ14/16 |
Loại khớp nối | CJ |
Kích thước G | 0.510 " |
Kích thước HD | 1.180 " |
Khoảng cách giữa Spider và Mặt Hub (Thứ nguyên CL) | 0.060 " |
Phong cách Hub | B |
Bàn phím | không có rãnh then |
Vật chất | Nhôm |
Tối đa Dịch chuyển trục | 0.0400 " |
Tối đa Chán | 0.63 " |
Tối đa Chuyển vị xuyên tâm | 070 " |
Tối đa Tốc độ | 1900 rpm |
Max. Mô-men xoắn | 66 inch.-Lbs. |
Phạm vi nhiệt độ bình thường | -40 độ. đến 212 độ. NS |
Bên ngoài Dia. | 1.180 " |
Chiều dài khớp nối tổng thể | 1.380 " |
Bảng thông số sản phẩm | lovejoy-68514460880.pdf |
Vít Chủ Đề Dia. | # 8-32 |
Chủ đề vít mỗi inch | # 8-32 |
Đặt kích thước vị trí khớp nối kiểu vít | 0.200 " |
Đường kính bên trong nhện | 0.390 " |
Đường kính ngoài của nhện | 1.180 " |
Độ dày nhện (Kích thước W) | 0.390 " |
Hệ thống đo lường | hoàng đế |
Nhiệt độ. Phạm vi | -50 độ. đến 248 độ. NS |
Khối lượng | 0.59873 cu. trong. |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.05 |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước khớp nối | Kích thước rãnh then | Phong cách Hub | Loại lỗ khoan | Bên ngoài Dia. | Chiều dài khớp nối tổng thể | Vật chất | Loại khớp nối | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514471444 | CJ24/32 | Không có keyway | B | Rắn | 2.2 " | 1.8 " | Nhôm | CJ | €31.78 | ||
68514471451 | CJ48/60 | Không có keyway | A | Rắn | 4.13 " | 3.16 " | Nhôm | CJ | €186.52 | ||
68514471442 | CJ19/24 | Không có keyway | B | Rắn | 1.57 " | 1.53 " | Nhôm | CJ | €20.58 | ||
68514471446 | CJ28/38 | Không có keyway | B | Cổ phiếu thô lỗ | 2.56 " | 2.07 " | Nhôm | CJ | €51.58 | RFQ
| |
68514471450 | CJ42/55 | Không có keyway | B | Cổ phiếu thô lỗ | 3.74 " | 2.87 " | Nhôm | CJ | €154.77 | RFQ
| |
68514461989 | - | - | - | - | - | - | - | - | €122.50 | RFQ
| |
68514471448 | CJ38/45 | - | B | không chán | 3.150 " | 2.590 " | Nhôm | CJ | €80.96 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.