LOVEJOY 68514471446 Trung tâm khớp nối hàm, nhôm, CJ 28/38 Kích thước khớp nối
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm dòng CJ |
Dịch chuyển góc | 0.05 " |
Kích thước lỗ khoan | NA |
Loại lỗ khoan | Cổ phiếu thô lỗ |
Màu | Gói Bạc |
Kích thước khớp nối | CJ28/38 |
Loại khớp nối | CJ |
Kích thước G | 0.79 " |
Kích thước HD | 2.56 " |
Khoảng cách giữa Spider và Mặt Hub (Thứ nguyên CL) | 0.1 " |
Phong cách Hub | B |
Bàn phím | không có rãnh then |
Kích thước rãnh then | Không có keyway |
Chiều dài qua lỗ khoan | 1.38 " |
Vật chất | Nhôm |
Tối đa Độ dịch chuyển góc (Δ Ka), n = 1500 [1 / phút] | 0.9 độ. |
Tối đa Chuyển vị dọc trục (Δ Ka) | 0.06 " |
Tối đa Chán | 1.5 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | -50 độ. đến 248 độ. NS |
Tối đa Độ dịch chuyển hướng tâm (Δ Kr) | 0.01 " |
Max. Mô-men xoắn | 1680 inch.-Lbs. |
Min. Chán | 0.87 " |
Mô-men xoắn danh nghĩa (với 92 Shore A spider) | 840 inch.-Lbs. |
Phạm vi nhiệt độ bình thường (với 80 Shore A, 92 Shore A và 95/98 Shore A nhện) | -40 độ. đến 212 độ. NS |
Bên ngoài Dia. | 2.56 " |
Chiều dài khớp nối tổng thể | 2.07 " |
Bảng thông số sản phẩm | lovejoy-68514460880.pdf |
Vít Chủ Đề Dia. | 5 / 16 "-18 |
Chủ đề vít mỗi inch | 5 / 16 "-18 |
Đặt kích thước vít | 5 / 16-18 |
Đặt Kích thước vị trí khớp nối kiểu vít (Kích thước SL) | 0.59 " |
Tốc độ | 8500 rpm |
Đường kính bên trong nhện | 1.18 " |
Đường kính ngoài của nhện | 2.56 " |
Độ dày nhện (Kích thước W) | 0.59 " |
Phong cách | không chán |
Hệ thống đo lường | hoàng đế |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước khớp nối | Kích thước rãnh then | Phong cách Hub | Loại lỗ khoan | Bên ngoài Dia. | Chiều dài khớp nối tổng thể | Vật chất | Loại khớp nối | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514471444 | CJ24/32 | Không có keyway | B | Rắn | 2.2 " | 1.8 " | Nhôm | CJ | €31.78 | ||
68514471451 | CJ48/60 | Không có keyway | A | Rắn | 4.13 " | 3.16 " | Nhôm | CJ | €186.52 | ||
68514471442 | CJ19/24 | Không có keyway | B | Rắn | 1.57 " | 1.53 " | Nhôm | CJ | €20.58 | ||
68514471450 | CJ42/55 | Không có keyway | B | Cổ phiếu thô lỗ | 3.74 " | 2.87 " | Nhôm | CJ | €154.77 | RFQ
| |
68514461989 | - | - | - | - | - | - | - | - | €122.50 | RFQ
| |
68514461983 | CJ14/16 | - | B | Chán | 1.180 " | 1.380 " | Nhôm | CJ | - | RFQ
| |
68514471448 | CJ38/45 | - | B | không chán | 3.150 " | 2.590 " | Nhôm | CJ | €80.96 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.