Lovejoy 68514470019 | 70019 | Hub loại Ss Ss100, Kích thước lỗ 1 inch, rãnh then 1/4 X 1/8 inch | 3kb16 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LOVEJOY 68514470019 SS Type Hub SS100, 1 Inch Bore Size, 1/4 x 1/8 Inch Keyway | AC9UGZ 70019

LOVEJOY 68514470019 Trung tâm loại SS SS100, Kích thước lỗ khoan 1 inch, rãnh khóa 1/4 x 1/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AC9UGZ phần: 68514470019Tham chiếu chéo: 70019
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
€192.64 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 10
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrung tâm loại SS
Kích thước lỗ khoan1"
Loại lỗ khoanĐã hoàn thành lỗ khoan
Màukim loại
Kích thước khớp nốiSS100
Loại khớp nốiSS
Kích thước G0.71 "
Chiều dài trung tâm2.09 "
Bàn phímvới rãnh then
Độ sâu rãnh then1 / 4 "x 1 / 8"
Kích thước rãnh then1 / 4 "x 1 / 8"
Chiều rộng rãnh then1 / 4 "x 1 / 8"
Chiều dài qua lỗ khoan1.38 "
Vật chấtThép không gỉ
Tối đa Chán1.375 "
Min. Chán0.437 "
Bên ngoài Dia.2.54 "
Hệ thống đo lườnghoàng đế
Sợi chỉ5 / 16-18
Dia đề.5 / 16 "-18
Chủ đề trên mỗi inch5 / 16 "-18
UPC685144700193

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.81
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)6.6
Mã HS8483908040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước khớp nốiKích thước lỗ khoanKích thước rãnh thenChiều dài qua lỗ khoanBên ngoài Dia.Vật chấtChiều dài trung tâmLoại khớp nốiGiá cả
LOVEJOY 68514470007 SS Type Hub SS075, Kích thước lỗ khoan 1/2 inch, rãnh then 1/8 x 1/16 inch | AC9UFY 70007 68514470007SS0751 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.36 "Thép không gỉ1.32 "SS€131.95
LOVEJOY 68514470008 Hub loại SS SS075, Kích thước lỗ khoan 5/8 inch, rãnh then 3/16 x 3/32 inch | AC9UFZ 70008 68514470008SS0755 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"0.82 "1.36 "Thép không gỉ1.32 "SS€131.95
LOVEJOY 68514470009 SS Type Hub SS075, Kích thước lỗ khoan 3/4 inch, rãnh then 3/16 x 3/32 inch | AC9UGA 70009 68514470009SS0753 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"0.82 "1.36 "Thép không gỉ1.32 "SS€131.95
LOVEJOY 68514470011 SS Type Hub SS095, Kích thước lỗ khoan 1/2 inch, rãnh then 1/8 x 1/16 inch | AC9UGB 70011 68514470011SS0951 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.36 "Thép không gỉ1.34 "SS€163.67
LOVEJOY 68514470012 SS Type Hub SS095, Kích thước lỗ khoan 5/8 inch, rãnh khóa 3/16 x 3/32 inch | AC9UGC 70012 68514470012SS0955 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1"2.11 "Thép không gỉ1.52 "SS€163.67
LOVEJOY 68514470013 SS Type Hub SS095, Kích thước lỗ khoan 3/4 inch, rãnh then 3/16 x 3/32 inch | AC9UGT 70013 68514470013SS0953 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1"2.11 "Thép không gỉ1.52 "SS€163.67
LOVEJOY 68514470014 SS Type Hub SS095, Kích thước lỗ khoan 7/8 inch, rãnh then 3/16 x 3/32 inch | AC9UGU 70014 68514470014SS0957 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1"2.54 "Thép không gỉ1.52 "SS€163.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOVEJOY 68514470019 Trung tâm loại SS SS100, Kích thước lỗ khoan 1 inch, rãnh khóa 1/4 x 1/8 inch
€192.64 /đơn vị