Enerpac Fz1612 | Ống nối ống, cỡ 3/8 | 46c619 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ENERPAC FZ1612 Ống nối Tee, Kích thước 3/8 | AD6MTH 46C619

ENERPAC Ống nối ống FZ1612, cỡ 3/8

Trong kho
Khoản mục: AD6MTH Kiểu máy: FZ1612Tham chiếu chéo: 46C619
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
€153.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng thủy lực phù hợp
Thứ nguyên A1.77 "
Thứ nguyên B1"
Thứ nguyên C3/8 "-18 NPTF
Kết thúcMạ crom
Kích thước đầu vào3 / 8 "
Loại đầu vàoNTP Nữ
Tối đa Áp lực vận hành10000 psi
Kích thước ổ cắm3 / 8 "
Loại ổ cắmNTP Nữ
UPC662005201518

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7326908595
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại ổ cắmThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CKích thước DKích thước đầu vàoLoại đầu vàoKích thước ổ cắmGiá cả
Bộ giảm tốc lắp ống ENERPAC FZ1055, Kích thước 3/8 x 1/4 | AD6MTE 46C615 FZ1055NTP Nam1.44 "7 / 8 "1/4 "-18 NPT3/8 "-18 NPT3 / 8 "NTP Nữ1 / 4 "€86.09
Khớp nối ống ENERPAC FZ1605, Kích thước 1/4 | AD6MTF 46C616 FZ1605NTP Nữ1.13 "0.75 "1/4 "-18 NPTF1/4 "-18 NPTF1 / 4 "NTP Nữ1 / 4 "€78.84
Núm lắp ống ENERPAC FZ1608, cỡ 1/4 | AD6MTG 46C617 FZ1608NTP Nam1.5 "0.63 "1/4 "-18 NPTF1/4 "-18 NPTF1 / 4 "NTP Nam1 / 4 "€75.43
Khớp nối ống ENERPAC FZ1614, Kích thước 3/8 | AD6MTJ 46C620 FZ1614NTP Nữ1.13 "1"3/8 "-18 NPTF3/8 "-18 NPTF3 / 8 "NTP Nữ3 / 8 "€119.62
Bộ giảm tốc lắp ống ENERPAC FZ1615, Kích thước 3/8 x 1/4 | AD6MTK 46C621 FZ1615NTP Nữ1.13 "1"3/8 "-18 NPTF1/4 "-18 NPTF3 / 8 "NTP Nữ1 / 4 "€144.55
Khuỷu tay lắp ống ENERPAC FZ1616, Kích thước 3/8 | AD6MTL 46C622 FZ1616NTP Nữ0.94 "1.3 "3/8 "-18 NPTF3/8 "-18 NPTF3 / 8 "NTP Nam3 / 8 "€183.61
Bộ giảm tốc lắp ống ENERPAC FZ1630, Kích thước 3/8 x 1/4 | AD6MTM 46C625 FZ1630NTP Nam0.86 "3 / 4 "1/4 "-18 NPT3/8 "-18 NPT1 / 4 "NTP Nữ3 / 8 "€51.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ENERPAC Ống nối ống FZ1612, cỡ 3/8
€153.25 /đơn vị