vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LOVEJOY 68514461112 Hub, Đường kính 2.560 inch, Chiều dài 2.070 inch, Độ dày 0.590 inch

Trong kho
khoản mục: CM7YLB phần: 68514461112
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
€58.69 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 4
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrung tâm dòng CJ
Dịch chuyển góc0.90 độ.
Kích thước lỗ khoan30mm
Loại lỗ khoanChán
Màukim loại
Khớp nốiHàm
Kích thước khớp nốiCJ28/38
Loại khớp nốiCJ
Kích thước G20.07mm
Kích thước HD65.02mm
Khoảng cách giữa Spider và Mặt Hub (Thứ nguyên CL)2.54mm
Phong cách HubB
Bàn phímvới rãnh then
Độ sâu rãnh then8mm x 3.3mm
Chiều rộng rãnh then8mm x 3.3mm
Chiều dài qua lỗ khoan35.05mm
Vật chấtKim loại bột
Tối đa Dịch chuyển trục0.0600 "
Tối đa Chán38mm
Tối đa Chuyển vị xuyên tâm0.0100 "
Tối đa Tốc độ8500 rpm
Max. Mô-men xoắn190 Nm
Min. Chán22mm
Mô-men xoắn danh nghĩa95 Nm
Phạm vi nhiệt độ bình thường-40 độ. đến 212 độ. NS
Bên ngoài Dia.65.02mm
Chiều dài khớp nối tổng thể52.58mm
Bảng thông số sản phẩmlovejoy-68514460880.pdf
Vít Chủ Đề Dia.5 / 16 "-18
Chủ đề vít mỗi inch5 / 16 "-18
Đặt kích thước vị trí khớp nối kiểu vít14.99mm
Đường kính bên trong nhện29mm
Đường kính ngoài của nhện65mm
Độ dày nhện (Kích thước W)15mm
Hệ thống đo lườngmetric
Nhiệt độ. Phạm vi-50 độ. đến 248 độ. NS
Khối lượng13.56595 cu. trong.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.74

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước khớp nốiKích thước lỗ khoanKích thước rãnh thenPhong cách HubBên ngoài Dia.Chiều dài khớp nối tổng thểVật chấtLoại khớp nốiGiá cả
LOVEJOY 68514461151 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối CJ 14/16, rãnh then 12 mm | AJ2XMM 68514461151CJ1412mm4 mm x mm 1.8B29.97mm22.35mmKim loại bộtCJ€26.71
LOVEJOY 68514461104 Hub khớp nối hàm, dòng CJ, Kích thước khớp nối 24/32, lỗ khoan 24 mm | AJ2XNC 68514461104CJ24/3224mm8 mm x mm 3.3B55.88mm45.72mmKim loại bộtCJ€43.76
LOVEJOY 68514461154 Hub khớp nối hàm, có rãnh then, hàm cong, kích thước lỗ khoan 19 mm, kim loại dạng bột | AK7AAV 61154 / CJ 19/24 B HUB 68514461154CJ19/24NAKhông có keywayB39.88mm38.86mmKim loại bộtCJ€17.99
RFQ
LOVEJOY 68514461156 Hub khớp nối hàm, có rãnh then, Kích thước lỗ khoan 19 mm, Kim loại dạng bột | AL2LEX 61156 / CJ 19/24B TRUNG TÂM 19MM 68514461156CJ19/2419mm6 mm x mm 2.8B39.88mm38.86mmKim loại bộtCJ€31.75
RFQ
LOVEJOY 68514460881 Hub khớp nối hàm, có rãnh then, hàm cong, kích thước lỗ khoan 22 đến 38 mm, kim loại dạng bột | TRUNG TÂM RSB AL2ZZE 60881 / CJ28/38 68514460881CJ28/38NAKhông có keywayB65.02mm52.58mmKim loại bộtCJ€44.62
RFQ
LOVEJOY 68514461165 Hub khớp nối hàm, có rãnh then, hàm cong, kích thước lỗ khoan 19 mm, kim loại dạng bột | TRUNG TÂM AL2ZZF 61165 / CJ28/38 X 25MM 68514461165CJ28/3825mm8 mm x mm 3.3B65.02mm52.58mmKim loại bộtCJ€59.12
RFQ
LOVEJOY 68514461113 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối CJ28/38, Kích thước lỗ khoan 38 mm, Có rãnh then, Nhôm | AL6BNB 61113 / CJ28/38 X 38MM TRUNG TÂM 68514461113CJ28/3838mm10 mm x mm 3.3B65.02mm52.58mmKim loại bộtCJ€63.50
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOVEJOY 68514461112 Hub, Đường kính 2.560 inch, Chiều dài 2.070 inch, Độ dày 0.590 inch
€58.69 /đơn vị