Trung tâm ghép nối Lovejoy Cj | 68514461104 Kiểu hàm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LOVEJOY 68514461104 Hub khớp nối hàm, dòng CJ, Kích thước khớp nối 24/32, lỗ khoan 24 mm | AJ2XNC

LOVEJOY 68514461104 Trung tâm khớp nối hàm, Dòng CJ, Kích thước khớp nối 24/32, Đường kính 24 mm

Trong kho
Khoản mục: AJ2XNC phần: 68514461104
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
€43.76 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 4
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrung tâm dòng CJ
Dịch chuyển góc0.04 "
Kích thước lỗ khoan24mm
Loại lỗ khoanChán
Màukim loại
Kích thước khớp nốiCJ24/32
Loại khớp nốiCJ
Kích thước G17.78mm
Kích thước HD55.88mm
Khoảng cách giữa Spider và Mặt Hub (Thứ nguyên CL)2.03mm
Phong cách HubB
Bàn phímvới rãnh then
Độ sâu rãnh then8 mm x mm 3.3
Kích thước rãnh then8 mm x mm 3.3
Chiều rộng rãnh then8 mm x mm 3.3
Chiều dài qua lỗ khoan29.97mm
Vật chấtKim loại bột
Tối đa Độ dịch chuyển góc (Δ Ka), n = 1500 [1 / phút]0.9 độ.
Tối đa Chuyển vị dọc trục (Δ Ka)0.055 "
Tối đa Chán32mm
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.-50 độ. đến 248 độ. NS
Tối đa Độ dịch chuyển hướng tâm (Δ Kr)0.009 "
Max. Mô-men xoắn70 Nm
Min. Chán18mm
Mô-men xoắn danh nghĩa (với 92 Shore A spider)35 Nm
Phạm vi nhiệt độ bình thường (với 80 Shore A, 92 Shore A và 95/98 Shore A nhện)-40 độ. đến 212 độ. NS
Bên ngoài Dia.55.88mm
Chiều dài khớp nối tổng thể45.72mm
Bảng thông số sản phẩmlovejoy-68514460880.pdf
Vít Chủ Đề Dia.# 10-24
Chủ đề vít mỗi inch# 10-24
Đặt kích thước vít10-24
Đặt Kích thước vị trí khớp nối kiểu vít (Kích thước SL)9.91mm
Tốc độ10600 rpm
Đường kính bên trong nhện27mm
Đường kính ngoài của nhện55mm
Độ dày nhện (Kích thước W)14mm
Phong cáchChán
Hệ thống đo lườngmetric
UPC685144611048

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Khớp nối Lovejoy CJ Series được thực hiện bằng cách nối hai Trung tâm khớp nối Lovejoy CJ và một con nhện / phần chèn của cùng một Sê-ri.
  • Hub khớp nối Lovejoy 68514461104 này được sử dụng để nối trục này với trục khác và truyền công suất, mô-men xoắn và tạo điều kiện quay giữa các trục khác.
  • Nó có cấu tạo hàm cong để tập trung mô-men xoắn vào vùng trung tâm của con nhện và cải thiện hiệu quả vật liệu đàn hồi và giảm phản ứng quay.
  • Trung tâm khớp nối này được làm bằng kim loại bột để chịu được mô-men xoắn lên đến 70 Nm và tốc độ lên đến 10600 RPM.

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước khớp nốiKích thước lỗ khoanKích thước rãnh thenPhong cách HubBên ngoài Dia.Chiều dài khớp nối tổng thểVật chấtLoại khớp nốiGiá cả
LOVEJOY 68514461151 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối CJ 14/16, rãnh then 12 mm | AJ2XMM 68514461151CJ1412mm4 mm x mm 1.8B29.97mm22.35mmKim loại bộtCJ€26.71
LOVEJOY 68514461154 Hub khớp nối hàm, có rãnh then, hàm cong, kích thước lỗ khoan 19 mm, kim loại dạng bột | AK7AAV 61154 / CJ 19/24 B HUB 68514461154CJ19/24NAKhông có keywayB39.88mm38.86mmKim loại bộtCJ€17.99
RFQ
LOVEJOY 68514461156 Hub khớp nối hàm, có rãnh then, Kích thước lỗ khoan 19 mm, Kim loại dạng bột | AL2LEX 61156 / CJ 19/24B TRUNG TÂM 19MM 68514461156CJ19/2419mm6 mm x mm 2.8B39.88mm38.86mmKim loại bộtCJ€31.75
RFQ
LOVEJOY 68514460881 Hub khớp nối hàm, có rãnh then, hàm cong, kích thước lỗ khoan 22 đến 38 mm, kim loại dạng bột | TRUNG TÂM RSB AL2ZZE 60881 / CJ28/38 68514460881CJ28/38NAKhông có keywayB65.02mm52.58mmKim loại bộtCJ€44.62
RFQ
LOVEJOY 68514461165 Hub khớp nối hàm, có rãnh then, hàm cong, kích thước lỗ khoan 19 mm, kim loại dạng bột | TRUNG TÂM AL2ZZF 61165 / CJ28/38 X 25MM 68514461165CJ28/3825mm8 mm x mm 3.3B65.02mm52.58mmKim loại bộtCJ€59.12
RFQ
LOVEJOY 68514461113 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối CJ28/38, Kích thước lỗ khoan 38 mm, Có rãnh then, Nhôm | AL6BNB 61113 / CJ28/38 X 38MM TRUNG TÂM 68514461113CJ28/3838mm10 mm x mm 3.3B65.02mm52.58mmKim loại bộtCJ€63.50
RFQ
LOVEJOY 68514460880 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối CJ24/32, Kích thước lỗ khoan 18 đến 32 mm | AL9AWL 60880 / CJ 24/32B HUB PM RSB 68514460880CJ24/32NAKhông có keywayB55.88mm45.72mmKim loại bộtCJ€29.76
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOVEJOY 68514461104 Trung tâm khớp nối hàm, Dòng CJ, Kích thước khớp nối 24/32, Đường kính 24 mm
€43.76 /đơn vị