LOVEJOY 68514461156 Trung tâm khớp nối hàm, có rãnh khóa, kích thước lỗ 19 mm, kim loại bột
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm dòng CJ |
Dịch chuyển góc | 0.03 " |
Kích thước lỗ khoan | 19mm |
Loại lỗ khoan | Chán |
Màu | kim loại |
Kích thước khớp nối | CJ19/24 |
Loại khớp nối | CJ |
Kích thước G | 16mm |
Kích thước HD | 39.88mm |
Khoảng cách giữa Spider và Mặt Hub (Thứ nguyên CL) | 2.03mm |
Phong cách Hub | B |
Bàn phím | với rãnh then |
Độ sâu rãnh then | 6 mm x mm 2.8 |
Kích thước rãnh then | 6 mm x mm 2.8 |
Chiều rộng rãnh then | 6 mm x mm 2.8 |
Chiều dài qua lỗ khoan | 24.89mm |
Vật chất | Kim loại bột |
Tối đa Độ dịch chuyển góc (Δ Ka), n = 1500 [1 / phút] | 1.2 độ. |
Tối đa Chuyển vị dọc trục (Δ Ka) | 0.047 " |
Tối đa Chán | 24mm |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | -50 độ. đến 248 độ. NS |
Tối đa Độ dịch chuyển hướng tâm (Δ Kr) | 0.008 " |
Max. Mô-men xoắn | 20 Nm |
Min. Chán | 18mm |
Mô-men xoắn danh nghĩa (với 92 Shore A spider) | 10 Nm |
Phạm vi nhiệt độ bình thường (với 80 Shore A, 92 Shore A và 95/98 Shore A nhện) | -40 độ. đến 212 độ. NS |
Bên ngoài Dia. | 39.88mm |
Chiều dài khớp nối tổng thể | 38.86mm |
Bảng thông số sản phẩm | lovejoy-68514460880.pdf |
Vít Chủ Đề Dia. | # 10-24 |
Chủ đề vít mỗi inch | # 10-24 |
Đặt kích thước vít | 10-24 |
Đặt Kích thước vị trí khớp nối kiểu vít (Kích thước SL) | 9.91mm |
Tốc độ | 14000 rpm |
Đường kính bên trong nhện | 18mm |
Đường kính ngoài của nhện | 40mm |
Độ dày nhện (Kích thước W) | 12mm |
Phong cách | Chán |
Hệ thống đo lường | metric |
UPC | 685144611567 |
Mô hình | Kích thước khớp nối | Kích thước lỗ khoan | Kích thước rãnh then | Phong cách Hub | Bên ngoài Dia. | Chiều dài khớp nối tổng thể | Vật chất | Loại khớp nối | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514461151 | CJ14 | 12mm | 4 mm x mm 1.8 | B | 29.97mm | 22.35mm | Kim loại bột | CJ | €26.71 | |
68514461104 | CJ24/32 | 24mm | 8 mm x mm 3.3 | B | 55.88mm | 45.72mm | Kim loại bột | CJ | €43.76 | |
68514461154 | CJ19/24 | NA | Không có keyway | B | 39.88mm | 38.86mm | Kim loại bột | CJ | €17.99 | RFQ
|
68514460881 | CJ28/38 | NA | Không có keyway | B | 65.02mm | 52.58mm | Kim loại bột | CJ | €44.62 | RFQ
|
68514461165 | CJ28/38 | 25mm | 8 mm x mm 3.3 | B | 65.02mm | 52.58mm | Kim loại bột | CJ | €59.12 | RFQ
|
68514461113 | CJ28/38 | 38mm | 10 mm x mm 3.3 | B | 65.02mm | 52.58mm | Kim loại bột | CJ | €63.50 | RFQ
|
68514460880 | CJ24/32 | NA | Không có keyway | B | 55.88mm | 45.72mm | Kim loại bột | CJ | €29.76 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.