Công suất: 500 lbs. , Caster Dia.: 10 " , Chất liệu bánh xe: Bọt rắn Urethane , Loại bánh xe: Khí nén , Chiều cao: 50.75 " , Bao gồm: 100 lbs. Bàn làm việc tích hợp công suất (Có thể gập lại) , Chiều dài: 48 " , Vật liệu: Nhôm , Tối đa. Chiều cao nền tảng: 37.25 " , Số lượng bánh: 2 , Số lượng hỗ trợ dọc: 1 , Chiều cao nền tảng: 37.25 " , Chiều dài nền tảng: 30 " , Chất liệu nền tảng: Nhôm , Chiều rộng nền tảng: 13.25 " , Nguồn năng lượng: Hướng dẫn sử dụng , Dung tích kệ: 100 lbs. , Chiều cao bàn làm việc: 37 1 / 4 " , Chiều rộng bàn làm việc: 13 1 / 4 "