LOVEJOY 68514461111 Trung tâm khớp nối hàm, Kích thước khớp nối CJ28 / 38, Kích thước lỗ khoan 28 mm, Có rãnh khóa, nhôm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm dòng CJ |
Dịch chuyển góc | 0.05 " |
Kích thước lỗ khoan | 28mm |
Loại lỗ khoan | Chán |
Màu | kim loại |
Kích thước khớp nối | CJ28/38 |
Loại khớp nối | CJ |
Kích thước G | 20.07mm |
Kích thước HD | 65.02mm |
Khoảng cách giữa Spider và Mặt Hub (Thứ nguyên CL) | 2.54mm |
Phong cách Hub | B |
Bàn phím | với rãnh then |
Độ sâu rãnh then | 8 mm x mm 3.3 |
Kích thước rãnh then | 8 mm x mm 3.3 |
Chiều rộng rãnh then | 8 mm x mm 3.3 |
Chiều dài qua lỗ khoan | 35.05mm |
Vật chất | Kim loại bột |
Tối đa Độ dịch chuyển góc (Δ Ka), n = 1500 [1 / phút] | 0.9 độ. |
Tối đa Chuyển vị dọc trục (Δ Ka) | 0.06 " |
Tối đa Chán | 38mm |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | -50 độ. đến 248 độ. NS |
Tối đa Độ dịch chuyển hướng tâm (Δ Kr) | 0.01 " |
Max. Mô-men xoắn | 190 Nm |
Min. Chán | 22mm |
Mô-men xoắn danh nghĩa (với 92 Shore A spider) | 95 Nm |
Phạm vi nhiệt độ bình thường (với 80 Shore A, 92 Shore A và 95/98 Shore A nhện) | -40 độ. đến 212 độ. NS |
Bên ngoài Dia. | 65.02mm |
Chiều dài khớp nối tổng thể | 52.58mm |
Bảng thông số sản phẩm | lovejoy-68514460880.pdf |
Vít Chủ Đề Dia. | 5 / 16 "-18 |
Chủ đề vít mỗi inch | 5 / 16 "-18 |
Đặt kích thước vít | 5 / 16-18 |
Đặt Kích thước vị trí khớp nối kiểu vít (Kích thước SL) | 14.99mm |
Tốc độ | 8500 rpm |
Đường kính bên trong nhện | 29mm |
Đường kính ngoài của nhện | 65mm |
Độ dày nhện (Kích thước W) | 15mm |
Phong cách | Chán |
Hệ thống đo lường | metric |
UPC | 685144611116 |
Mô hình | Kích thước khớp nối | Kích thước lỗ khoan | Kích thước rãnh then | Phong cách Hub | Bên ngoài Dia. | Chiều dài khớp nối tổng thể | Vật chất | Loại khớp nối | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514461151 | CJ14 | 12mm | 4 mm x mm 1.8 | B | 29.97mm | 22.35mm | Kim loại bột | CJ | €26.71 | |
68514461104 | CJ24/32 | 24mm | 8 mm x mm 3.3 | B | 55.88mm | 45.72mm | Kim loại bột | CJ | €43.76 | |
68514461154 | CJ19/24 | NA | Không có keyway | B | 39.88mm | 38.86mm | Kim loại bột | CJ | €17.99 | RFQ
|
68514461156 | CJ19/24 | 19mm | 6 mm x mm 2.8 | B | 39.88mm | 38.86mm | Kim loại bột | CJ | €31.75 | RFQ
|
68514460881 | CJ28/38 | NA | Không có keyway | B | 65.02mm | 52.58mm | Kim loại bột | CJ | €44.62 | RFQ
|
68514461165 | CJ28/38 | 25mm | 8 mm x mm 3.3 | B | 65.02mm | 52.58mm | Kim loại bột | CJ | €59.12 | RFQ
|
68514461113 | CJ28/38 | 38mm | 10 mm x mm 3.3 | B | 65.02mm | 52.58mm | Kim loại bột | CJ | €63.50 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.