Lovejoy 68514458575 | Khớp nối hàm Lc190, Kích thước lỗ khoan 28 Mm, Rãnh 8 X 3.3 Mm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LOVEJOY 68514458575 Khớp nối hàm LC190, Kích thước lỗ khoan 28 mm, Rãnh 8 x 3.3 mm | AJ2XGU

LOVEJOY 68514458575 Khớp nối hàm LC190, Kích thước lỗ 28 mm, Khoá 8 x 3.3 mm

Trong kho
Vật phẩm: AJ2XGU phần: 68514458575
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
€195.64 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 10
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrung tâm loại LC
# hàm3
Khoảng Chán74.68mm
Kích thước lỗ khoan28mm
Loại lỗ khoanChán
Màukim loại
Kích thước khớp nốiLC190
Loại khớp nốiLC
Thứ nguyên CBD127.25mm
Kích thước G25.4mm
Kích thước SL22.35mm
Thành viên đàn hồiCao su SOX (NBR)
Xếp hạng HP @ 1200 RPM32.4hp
Xếp hạng HP @ 1800 RPM49hp
Xếp hạng HP @ 3600 RPM97.2 hp
Phong cách Hub2
Bàn phímvới rãnh then
Độ sâu rãnh then8 mm x mm 3.3
Kích thước rãnh then8 mm x mm 3.3
Chiều rộng rãnh then8 mm x mm 3.3
Chiều dài qua lỗ khoan49.28mm
Vật chấtSắt thiêu kết
Tối đa Chán54mm
Tối đa Tốc độ5000 rpm
Min. Chán19mm
Moment quán tính WR239.256 Lbs.In.Sq.
Mô-men xoắn danh nghĩa195.24 Nm
Số hàm3
Bên ngoài Dia.114.3mm
Chiều dài tổng thể123.95mm
Định mức HP ở 1,200 vòng / phút32.4 hp
Định mức HP ở 1,800 vòng / phút49 hp
Định mức HP ở 1000 vòng / phút2.7 kw
Hệ thống đo lườngmetric

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.15
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước khớp nốiKích thước lỗ khoanKích thước rãnh thenChiều dài qua lỗ khoanBên ngoài Dia.Vật chấtMô-men xoắn danh nghĩaGiá cả
LOVEJOY 68514458560 Khớp nối hàm LC095, Kích thước lỗ khoan 19 mm, rãnh then 6 x 2.8 mm | AJ2XDA 68514458560LC09519mm6 mm x mm 2.825.4mm53.59mmSắt thiêu kết21.92 Nm€32.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOVEJOY 68514458575 Khớp nối hàm LC190, Kích thước lỗ 28 mm, Khoá 8 x 3.3 mm
€195.64 /đơn vị