Lovejoy 68514458560 | Khớp nối hàm Lc095, Kích thước lỗ khoan 19 Mm, Rãnh 6 X 2.8 Mm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LOVEJOY 68514458560 Khớp nối hàm LC095, Kích thước lỗ khoan 19 mm, rãnh then 6 x 2.8 mm | AJ2XDA

LOVEJOY 68514458560 Khớp nối hàm LC095, Kích thước lỗ 19 mm, Khoá 6 x 2.8 mm

Trong kho
Khoản mục: AJ2XDA phần: 68514458560
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
€32.69 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 4
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrung tâm loại LC
# hàm3
Khoảng Chán38.1mm
Kích thước lỗ khoan19mm
Loại lỗ khoanChán
Màukim loại
Kích thước khớp nốiLC095
Loại khớp nốiLC
Thứ nguyên CBD64.52mm
Kích thước G12.7mm
Kích thước SL11.18mm
Thành viên đàn hồiCao su SOX (NBR)
Xếp hạng HP @ 1200 RPM3.72hp
Xếp hạng HP @ 1800 RPM5.5hp
Xếp hạng HP @ 3600 RPM11.16 hp
Phong cách Hub1
Bàn phímvới rãnh then
Độ sâu rãnh then6 mm x mm 2.8
Kích thước rãnh then6 mm x mm 2.8
Chiều rộng rãnh then6 mm x mm 2.8
Chiều dài qua lỗ khoan25.4mm
Vật chấtSắt thiêu kết
Tối đa Chán29mm
Tối đa Tốc độ9000 rpm
Min. Chán11mm
Moment quán tính WR20.89 Lbs.In.Sq.
Mô-men xoắn danh nghĩa21.92 Nm
Số hàm3
Bên ngoài Dia.53.59mm
Chiều dài tổng thể63.5mm
Định mức HP ở 1,200 vòng / phút3.72 hp
Định mức HP ở 1,800 vòng / phút5.5 hp
Định mức HP ở 1000 vòng / phút0.31 kw
Hệ thống đo lườngmetric
UPC685144585608

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước khớp nốiKích thước lỗ khoanKích thước rãnh thenChiều dài qua lỗ khoanBên ngoài Dia.Vật chấtMô-men xoắn danh nghĩaGiá cả
LOVEJOY 68514458575 Khớp nối hàm LC190, Kích thước lỗ khoan 28 mm, Rãnh 8 x 3.3 mm | AJ2XGU 68514458575LC19028mm8 mm x mm 3.349.28mm114.3mmSắt thiêu kết195.24 Nm€195.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOVEJOY 68514458560 Khớp nối hàm LC095, Kích thước lỗ 19 mm, Khoá 6 x 2.8 mm
€32.69 /đơn vị