PLASTEC P30ST6P075 Máy thổi nhựa Plastec, Đường cong truyền động trực tiếp về phía trước, Đường kính bánh xe 11.875 inch, 3/4 mã lực, 3 pha
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | người thổi |
RPM của máy thổi | 1140 RPM |
CFM @ 0.500-In. SP | 1000 |
CFM @ 0.750-In. SP | 1500 |
CFM @ 1.000-In. SP | 1500 |
CFM @ 1.250-In. SP | 1100 |
dBA @ 5 chân | 44 dBA |
Độ sâu | 21.2 " |
Amps đầy tải | 3.02 / 1.51A |
Chiều cao | 36.05 " |
Hoàn thiện nhà ở | polypropylene |
Vật liệu vỏ | polypropylene |
Hz | 50 / 60 Hz |
Đường kính đầu vào. | 10.75 " |
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh. | -13 độ. F |
Tối đa Nhiệt độ đầu vào. | 140 độ. F |
Khung xe | 90 |
Động cơ HP | 3/4 mã lực |
RPM của động cơ | 1140 RPM |
Đường ra. | 10.75 " |
Giai đoạn | 3 |
Rotation | Bên trái |
Trục Dia. | 24mm |
điện áp | 230 / 460V |
Đường kính bánh xe | 11.875 " |
Loại bánh xe | Đường cong về phía trước |
Chiều rộng bánh xe | 6.5 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | CFM @ 1.250-In. SP | RPM của máy thổi | CFM @ 0.125-In. SP | CFM @ 1.500-In. SP | CFM @ 2.000-In. SP | CFM @ 2.500-In. SP | dBA @ 5 chân | Độ sâu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P15SS2P050 | 500 | 3450 RPM | 350 | 425 | 400 | 100 | 72 dBA | 17.04 " | €2,689.39 | RFQ
|
P15SS4P033 | - | 1725 RPM | 250 | - | - | - | 54 dBA | 17.04 " | €2,690.61 | RFQ
|
P15SS6P025 | - | 1140 RPM | 175 | - | - | - | 43 dBA | 17.04 " | €3,009.75 | RFQ
|
P15ST2P050 | 500 | 3450 RPM | 350 | 425 | 400 | 100 | 72 dBA | 15.77 " | €2,628.96 | RFQ
|
P15ST4P033 | - | 1725 RPM | 250 | - | - | - | 54 dBA | 17.04 " | €2,636.97 | RFQ
|
P15ST6P025 | - | 1140 RPM | 175 | - | - | - | 43 dBA | 17.04 " | €2,940.54 | RFQ
|
P20SS4P033 | 500 | 1725 RPM | - | - | - | - | 56 dBA | 18.22 " | €3,054.77 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.