LOVEJOY 68514458284 Khớp nối điều khiển chuyển động, Mô-men xoắn 1.80 inch Lbs, Đường kính 0.512 inch, 4.10 Lbs Inch Sq. quán tính
Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối điều khiển chuyển động |
Trục lệch trục | ± 0.010" |
lỗ khoan A | 3 / 16 "x 1 / 8" |
lỗ khoan B | 3 / 16 "x 1 / 8" |
Loại lỗ khoan | Chán |
Kích thước khớp nối | EC050 |
Loại khớp nối | Khớp nối chùm đơn |
Trọng lượng khớp nối (Lb.) | 0.20 oz. |
Kết thúc | anodized |
Vật liệu trung tâm | Nhôm |
Bàn phím | không có rãnh then |
Chiều dài qua lỗ khoan | 0.197 " |
Tối đa Căn chỉnh góc | 5 độ. |
Tối đa Chán | 0.188 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động | 200 độ. F |
Tối đa Tốc độ | 10000 rpm |
Min. Chán | 0.118 " |
Lực quán tính | 4.1000 lbs.in.sq. |
Mô-men xoắn danh nghĩa | 1.80 inch.-Lbs. |
Bên ngoài Dia. | 0.512 " |
Chiều dài tổng thể | 0.748 " |
Độ lệch song song | 0.005 " |
Bảng thông số sản phẩm | lovejoy-68514456618.pdf |
Vít Chủ Đề Dia. | # 1-72 |
Chủ đề vít mỗi inch | # 1-72 |
Loạt Sách | Dòng EC |
Phong cách | Vít kẹp |
Hệ thống đo lường | hoàng đế |
Độ cứng xoắn | 42.80 in.- lbs./rad |
Khối lượng | 0.19608 cu. trong. |
Mô hình | Tối đa Chán | Trục lệch trục | lỗ khoan A | Min. Chán | Lực quán tính | Mô-men xoắn danh nghĩa | Bên ngoài Dia. | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514456620 | - | - | 1/4 "X 1/4" | - | - | 1.8 inch.-Lbs. | - | - | €109.91 | RFQ
|
68514458292 | 0.394 " | +/- 0.01 " | 0.313 " | 0.236 " | 86.8 Lbs.Sq.In. | 11 In. | 0.984 " | 1.26 " | €140.13 | RFQ
|
68514458298 | 0.472 " | +/- 0.01 " | 0.313 " | 0.315 " | 207.08 Lbs.Sq.In. | 17 In. | 1.102 " | 1.496 " | €153.97 | RFQ
|
68514456628 | 0.236 " | ± 0.010" | - | 0.157 " | 20.1600 lbs.in.sq. | 5 inch.-Lbs. | 0.748 " | 0.748 " | - | RFQ
|
68514456632 | 0.236 " | ± 0.010" | - | 0.157 " | 20.1600 lbs.in.sq. | 5 inch.-Lbs. | 0.748 " | 0.748 " | - | RFQ
|
68514456642 | 0.394 " | ± 0.010" | 1 / 4 "x 3 / 8" | 0.236 " | 86.8000 lbs.in.sq. | 11 inch.-Lbs. | 0.984 " | 0.984 " | - | RFQ
|
68514456644 | 0.394 " | ± 0.010" | - | 0.236 " | 86.8000 lbs.in.sq. | 11 inch.-Lbs. | 0.984 " | 0.984 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.