Sê-ri LOVEJOY EC, Khớp nối kiểu kẹp đơn chùm, Lỗ khoan inch
Phong cách | Mô hình | Tối đa Chán | Trục lệch trục | lỗ khoan A | Min. Chán | Lực quán tính | Mô-men xoắn danh nghĩa | Bên ngoài Dia. | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514456620 | - | - | 1/4 "X 1/4" | - | - | 1.8 inch.-Lbs. | - | - | €109.91 | RFQ
|
B | 68514458284 | 0.188 " | ± 0.010" | 3 / 16 "x 1 / 8" | 0.118 " | 4.1000 lbs.in.sq. | 1.80 inch.-Lbs. | 0.512 " | 0.748 " | - | RFQ
|
B | 68514456628 | 0.236 " | ± 0.010" | - | 0.157 " | 20.1600 lbs.in.sq. | 5 inch.-Lbs. | 0.748 " | 0.748 " | - | RFQ
|
B | 68514456632 | 0.236 " | ± 0.010" | - | 0.157 " | 20.1600 lbs.in.sq. | 5 inch.-Lbs. | 0.748 " | 0.748 " | - | RFQ
|
B | 68514456642 | 0.394 " | ± 0.010" | 1 / 4 "x 3 / 8" | 0.236 " | 86.8000 lbs.in.sq. | 11 inch.-Lbs. | 0.984 " | 0.984 " | - | RFQ
|
A | 68514458292 | 0.394 " | +/- 0.01 " | 0.313 " | 0.236 " | 86.8 Lbs.Sq.In. | 11 In. | 0.984 " | 1.26 " | €140.13 | RFQ
|
B | 68514456644 | 0.394 " | ± 0.010" | - | 0.236 " | 86.8000 lbs.in.sq. | 11 inch.-Lbs. | 0.984 " | 0.984 " | - | RFQ
|
B | 68514456652 | 0.472 " | ± 0.010" | - | 0.315 " | 148.9900 lbs.in.sq. | 17 inch.-Lbs. | 1.102 " | 1.102 " | - | RFQ
|
B | 68514456654 | 0.472 " | ± 0.010" | 3 / 8 "x 1 / 2" | 0.315 " | 148.9900 lbs.in.sq. | 17 inch.-Lbs. | 1.102 " | 1.102 " | - | RFQ
|
B | 68514456656 | 0.472 " | ± 0.010" | - | 0.315 " | 148.9900 lbs.in.sq. | 17 inch.-Lbs. | 1.102 " | 1.102 " | - | RFQ
|
A | 68514458298 | 0.472 " | +/- 0.01 " | 0.313 " | 0.315 " | 207.08 Lbs.Sq.In. | 17 In. | 1.102 " | 1.496 " | €153.97 | RFQ
|
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Dao cắt chéo
- Máy đo mức âm thanh
- Giá đỡ tời kéo không gian hạn chế
- Túi xô và Dụng cụ sắp xếp
- Cơ sở bộ sạc cảm ứng
- Nội thất ô tô
- Công cụ sơn và hình nền
- Túi rác và lót
- Chẩn đoán và Kiểm tra Ô tô
- Máy sưởi và phụ kiện Hydronic
- NEW PIG Build-a-berm Spainment Containment Berm
- FRANKLIN Động cơ bơm chìm
- WINTERS INSTRUMENTS Nhiệt kế Indsutrial TAS-LF
- DIXON núm vú
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Hộp chứa lưới có thể phân chia dẫn điện
- WATTS Kết nối nhanh Union Tees
- VESTIL SU Series Standard Duty Cantilever Uprights một mặt
- GROVE GEAR Dòng EL, Kiểu BMQ-D, Kích thước 818, Hộp giảm tốc trục vít bằng nhôm
- GROVE GEAR Dòng NH, Kiểu BMQ-R, Kích thước 815, Hộp giảm tốc Worm Gear vỏ hẹp Ironman
- BROWNING Dây đai truyền động XH có sẵn, khoảng cách 7/8 inch