LOVEJOY 68514456620 Khớp nối chùm đơn, 1/8 x 1/8 trong lỗ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối điều khiển chuyển động |
lỗ khoan A | 1/4 "X 1/4" |
lỗ khoan B | 1/4 "X 1/4" |
Loại lỗ khoan | Chán |
Kích thước khớp nối | EC050 |
Loại khớp nối | Khớp nối chùm đơn |
Kết thúc | anodized |
Vật liệu trung tâm | Nhôm |
Bàn phím | không có rãnh then |
Mô-men xoắn danh nghĩa | 1.8 inch.-Lbs. |
Bảng thông số sản phẩm | lovejoy-68514456618.pdf |
Hệ thống đo lường | hoàng đế |
Mô hình | Tối đa Chán | Trục lệch trục | lỗ khoan A | Min. Chán | Lực quán tính | Mô-men xoắn danh nghĩa | Bên ngoài Dia. | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514458292 | 0.394 " | +/- 0.01 " | 0.313 " | 0.236 " | 86.8 Lbs.Sq.In. | 11 In. | 0.984 " | 1.26 " | €140.13 | RFQ
|
68514458298 | 0.472 " | +/- 0.01 " | 0.313 " | 0.315 " | 207.08 Lbs.Sq.In. | 17 In. | 1.102 " | 1.496 " | €153.97 | RFQ
|
68514456628 | 0.236 " | ± 0.010" | - | 0.157 " | 20.1600 lbs.in.sq. | 5 inch.-Lbs. | 0.748 " | 0.748 " | - | RFQ
|
68514456632 | 0.236 " | ± 0.010" | - | 0.157 " | 20.1600 lbs.in.sq. | 5 inch.-Lbs. | 0.748 " | 0.748 " | - | RFQ
|
68514456642 | 0.394 " | ± 0.010" | 1 / 4 "x 3 / 8" | 0.236 " | 86.8000 lbs.in.sq. | 11 inch.-Lbs. | 0.984 " | 0.984 " | - | RFQ
|
68514456644 | 0.394 " | ± 0.010" | - | 0.236 " | 86.8000 lbs.in.sq. | 11 inch.-Lbs. | 0.984 " | 0.984 " | - | RFQ
|
68514456652 | 0.472 " | ± 0.010" | - | 0.315 " | 148.9900 lbs.in.sq. | 17 inch.-Lbs. | 1.102 " | 1.102 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.