LOVEJOY 68514458039 Trung tâm khớp nối, có vít định vị, kích thước 16, lỗ 0.1875 inch, kẽm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm kiểu trục vít |
Căn chỉnh góc | 2 độ. |
Kích thước lỗ khoan | 3 / 16 " |
Loại lỗ khoan | Chán |
Màu | Đen |
Kích thước khớp nối | MSF16 |
Loại khớp nối | MSF |
Bàn phím | không có rãnh then |
Kích thước rãnh then | Không có keyway |
Chiều dài qua lỗ khoan | 0.315 " |
Vật chất | kẽm hợp kim |
Tối đa Chán | 0.315 " |
Tối đa Tốc độ | 2400 rpm |
Min. Chán | 0.118 " |
Lực quán tính | 03 Lbs.In.Sq. |
Moment quán tính WR2 | 03 Lbs.In.Sq. |
Mô-men xoắn danh nghĩa | 4.4 inch.-Lbs. |
Phạm vi nhiệt độ bình thường | 140 độ. F |
Bên ngoài Dia. | 0.63 " |
Chiều dài khớp nối tổng thể | 1.063 " |
Độ lệch song song | 0.01 " |
Bảng thông số sản phẩm | lovejoy-68514456618.pdf |
Đặt kích thước vít | M3 |
Phong cách | Đặt vít |
Hệ thống đo lường | hoàng đế |
Độ cứng xoắn | 27 in.- lbs./rad |
Kiểu | Thiết kế ba mảnh nhỏ, mềm mại với tay áo chèn |
Mô hình | Kích thước khớp nối | Kích thước lỗ khoan | Kích thước rãnh then | Chiều dài qua lỗ khoan | Chiều dài khớp nối tổng thể | Mô-men xoắn danh nghĩa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514458057 | MSF25 | 1 / 4 " | Không có keyway | 0.472 " | 1.614 " | 13.3 inch.-Lbs. | €38.37 | RFQ
|
68514458038 | MSF16 | 1 / 8 " | - | 0.315 " | - | 4.40 inch.-Lbs. | - | RFQ
|
68514458040 | MSF16 | 1 / 4 " | - | 0.315 " | - | 4.40 inch.-Lbs. | €37.16 | |
68514458041 | MSF16 | 5 / 16 " | - | 0.315 " | - | 4.40 inch.-Lbs. | - | RFQ
|
68514458048 | MSF20 | 3 / 16 " | - | 0.394 " | - | 8.90 inch.-Lbs. | - | RFQ
|
68514458049 | MSF20 | 1 / 4 " | - | 0.394 " | - | 8.90 inch.-Lbs. | - | RFQ
|
68514458050 | MSF20 | 5 / 16 " | - | 0.394 " | - | 8.90 inch.-Lbs. | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.