LOVEJOY 68514458038 Trung tâm kiểu trục vít, Mô-men xoắn 4.40 inch Lbs, Đường kính 0.63 inch, 0.0030 Lbs Inch Sq. quán tính
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm kiểu trục vít |
Căn chỉnh góc | 2 độ. |
Kích thước lỗ khoan | 1 / 8 " |
Loại lỗ khoan | Chán |
Màu | Đen |
Kích thước khớp nối | MSF16 |
Loại khớp nối | Mềm mại nhỏ, thiết kế ba mảnh có chèn tay áo |
Trọng lượng khớp nối (Lb.) | 0.80 oz. |
Vật liệu trung tâm | kẽm hợp kim |
Bàn phím | không có rãnh then |
Chiều dài qua lỗ khoan | 0.315 " |
Tối đa Chán | 0.315 " |
Tối đa Tốc độ | 2400 rpm |
Min. Chán | 0.118 " |
Lực quán tính | 0.0030 lbs.in.sq. |
Mô-men xoắn danh nghĩa | 4.40 inch.-Lbs. |
Phạm vi nhiệt độ bình thường | 140 độ. F |
Bên ngoài Dia. | 0.63 " |
Chiều dài tổng thể | 1.063 " |
Độ lệch song song | 0.010 " |
Bảng thông số sản phẩm | lovejoy-68514456618.pdf |
Loạt Sách | Dòng MSF |
Đặt kích thước vít | M3 |
Phong cách | Đặt vít |
Hệ thống đo lường | hoàng đế |
Độ cứng xoắn | 27 in.- lbs./rad |
Khối lượng | 0.42190 cu. trong. |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.01 |
Mô hình | Kích thước khớp nối | Kích thước lỗ khoan | Kích thước rãnh then | Chiều dài qua lỗ khoan | Chiều dài khớp nối tổng thể | Mô-men xoắn danh nghĩa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514458057 | MSF25 | 1 / 4 " | Không có keyway | 0.472 " | 1.614 " | 13.3 inch.-Lbs. | €38.37 | RFQ
|
68514458039 | MSF16 | 3 / 16 " | Không có keyway | 0.315 " | 1.063 " | 4.4 inch.-Lbs. | €35.78 | RFQ
|
68514458040 | MSF16 | 1 / 4 " | - | 0.315 " | - | 4.40 inch.-Lbs. | €37.16 | |
68514458041 | MSF16 | 5 / 16 " | - | 0.315 " | - | 4.40 inch.-Lbs. | - | RFQ
|
68514458048 | MSF20 | 3 / 16 " | - | 0.394 " | - | 8.90 inch.-Lbs. | - | RFQ
|
68514458049 | MSF20 | 1 / 4 " | - | 0.394 " | - | 8.90 inch.-Lbs. | - | RFQ
|
68514458050 | MSF20 | 5 / 16 " | - | 0.394 " | - | 8.90 inch.-Lbs. | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.