Dòng LOVEJOY MSF, Đùm khớp nối kiểu trục vít bộ mềm nhỏ, Lỗ khoan inch
Phong cách | Mô hình | Kích thước khớp nối | Kích thước lỗ khoan | Kích thước rãnh then | Chiều dài qua lỗ khoan | Chiều dài khớp nối tổng thể | Mô-men xoắn danh nghĩa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514458038 | MSF16 | 1 / 8 " | - | 0.315 " | - | 4.40 inch.-Lbs. | - | RFQ
|
B | 68514458039 | MSF16 | 3 / 16 " | Không có keyway | 0.315 " | 1.063 " | 4.4 inch.-Lbs. | €35.78 | RFQ
|
A | 68514458040 | MSF16 | 1 / 4 " | - | 0.315 " | - | 4.40 inch.-Lbs. | - | RFQ
|
A | 68514458041 | MSF16 | 5 / 16 " | - | 0.315 " | - | 4.40 inch.-Lbs. | - | RFQ
|
A | 68514458049 | MSF20 | 1 / 4 " | - | 0.394 " | - | 8.90 inch.-Lbs. | - | RFQ
|
A | 68514458050 | MSF20 | 5 / 16 " | - | 0.394 " | - | 8.90 inch.-Lbs. | - | RFQ
|
A | 68514458051 | MSF20 | 3 / 8 " | - | 0.394 " | - | 8.90 inch.-Lbs. | - | RFQ
|
A | 68514458048 | MSF20 | 3 / 16 " | - | 0.394 " | - | 8.90 inch.-Lbs. | - | RFQ
|
A | 68514458059 | MSF25 | 3 / 8 " | - | 0.472 " | - | 13.30 inch.-Lbs. | - | RFQ
|
A | 68514458060 | MSF25 | 7 / 16 " | - | 0.472 " | - | 13.30 inch.-Lbs. | - | RFQ
|
B | 68514458057 | MSF25 | 1 / 4 " | Không có keyway | 0.472 " | 1.614 " | 13.3 inch.-Lbs. | €38.37 | RFQ
|
A | 68514458058 | MSF25 | 5 / 16 " | - | 0.472 " | - | 13.30 inch.-Lbs. | - | RFQ
|
A | 68514458067 | MSF32 | 3 / 8 " | - | 0.551 " | - | 26.60 inch.-Lbs. | - | RFQ
|
A | 68514458068 | MSF32 | 7 / 16 " | - | 0.551 " | - | 26.60 inch.-Lbs. | - | RFQ
|
A | 68514459457 | MSF32 | 5 / 16 " | - | 0.551 " | - | 26.60 inch.-Lbs. | - | RFQ
|
A | 68514458069 | MSF32 | 1 / 2 " | - | 0.551 " | - | 26.60 inch.-Lbs. | - | RFQ
|
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Hộp chìa khóa
- Máy đánh bóng lỗ khoan
- pipet
- Dòng phấn
- Bảo vệ bàn tay và ngón tay
- Hệ thống khóa
- Lọc phòng thí nghiệm
- Máy trộn sơn Máy lắc và Phụ kiện
- phần cứng
- Chuỗi và Công cụ
- ZING Nhãn bảo mật
- SPEAKMAN Thay thế vòi hoa sen
- TSUBAKI Sprocket 3.249 Outer # 60
- HOFFMAN Vỏ phong cảnh Inline Series Loại 4
- Cementex USA Áo khoác, 40 Cal.
- Cementex USA Kìm mũi cong, tầm với dài
- MARTIN SPROCKET Khung chịu tải nặng, Khung MHD500
- MARTIN SPROCKET Reborable Type Miter Gears, Hardened Răng, 14 Pitch
- BOSCH Laser quay
- LINN GEAR Nhông Loại C, Xích 120