Lovejoy 68514454756 | Khớp vạn năng, Đường kính 1.500 inch, Chiều dài 4.25 inch, Mô-men xoắn đứt 895 Nm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LOVEJOY 68514454756 Khớp vạn năng, Đường kính 1.500 inch, Chiều dài 4.25 inch, Mô-men xoắn ngắt 895 Nm

Trong kho
khoản mục: CM7YFM phần: 68514454756
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
€361.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhổ cập chung
lỗ khoan A18 x 18mm
lỗ khoan B18 x 18mm
Độ sâu lỗ khoan1.180 "
Loại lỗ khoanChán
Màukim loại
Khớp nối Keyway Kích thước6 x 2.8mm
Loại khớpLoại D.
Bàn phímvới rãnh then
Chiều cao chốt chính (Kích thước E)2.12 "
Vật chấtThép
Tối đa Chênh lệch góc25 độ. F
Tối đa Chán1.12 "
Tối đa Tốc độ1750 rpm
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-30 độ. đến 212 độ. NS
Bên ngoài Dia.1.500 "
Chiều dài tổng thể4.25 "
Bảng thông số sản phẩmlovejoy-68514415606.pdf
Đặt kích thước vítM6 x 6 mm
Kích thước máyD10B
Mô-men xoắn phá vỡ tĩnh7920 inch.-Lbs.
Hệ thống đo lườngmetric
Khối lượng9.56250 cu. trong.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.68

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên ngoài Dia.lỗ khoan Alỗ khoan BChiều dài tổng thểĐặt kích thước vítKích thước máyMô-men xoắn phá vỡ tĩnhKhối lượngGiá cả
LOVEJOY 68514476168 Khớp vạn năng, Đường kính 2 inch, Chiều dài 5.440 inch, Mô-men xoắn ngắt 1762 Nm | CM7YMU 685144761682.000 "14 x 14mm14 x 14mm5.440 "M8 x 12mm & lỗ chốtD12B15600 inch.-Lbs.21.76 cu. trong.€469.98
LOVEJOY 68514476454 Khớp vạn năng, Đường kính 0.880 inch, Chiều dài 3.000 inch, Mô-men xoắn ngắt 132 Nm | CM7YPP 685144764540.880 "9 x 12mm9 x 12mm3.000 "M4 x 4D5B1176 inch.-Lbs.2.32320 cu. trong.€303.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOVEJOY 68514454756 Khớp vạn năng, Đường kính 1.500 inch, Chiều dài 4.25 inch, Mô-men xoắn ngắt 895 Nm
€361.90 /đơn vị