Lovejoy 68514476454 | Khớp vạn năng, Đường kính 0.880 inch, Chiều dài 3.000 inch, Mô-men xoắn đứt 132 Nm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LOVEJOY 68514476454 Khớp vạn năng, Đường kính 0.880 inch, Chiều dài 3.000 inch, Mô-men xoắn ngắt 132 Nm

Trong kho
khoản mục: CM7YPP phần: 68514476454
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
€303.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhổ cập chung
lỗ khoan A9 x 12mm
lỗ khoan B9 x 12mm
Độ sâu lỗ khoan0.880 "
Loại lỗ khoanChán
Màukim loại
Khớp nối Keyway Kích thước3x1.4mm & 4x1.8mm
Loại khớpLoại D.
Bàn phímvới rãnh then
Chiều cao chốt chính (Kích thước E)1.500 "
Vật chấtThép
Tối đa Chênh lệch góc25 độ. F
Tối đa Chán0.690 "
Tối đa Tốc độ1750 rpm
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-30 độ. đến 212 độ. NS
Bên ngoài Dia.0.880 "
Chiều dài tổng thể3.000 "
Bảng thông số sản phẩmlovejoy-68514415606.pdf
Đặt kích thước vítM4 x 4
Kích thước máyD5B
Mô-men xoắn phá vỡ tĩnh1176 inch.-Lbs.
Hệ thống đo lườngmetric
Khối lượng2.32320 cu. trong.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên ngoài Dia.lỗ khoan Alỗ khoan BChiều dài tổng thểĐặt kích thước vítKích thước máyMô-men xoắn phá vỡ tĩnhKhối lượngGiá cả
LOVEJOY 68514454756 Khớp vạn năng, Đường kính 1.500 inch, Chiều dài 4.25 inch, Mô-men xoắn ngắt 895 Nm | CM7YFM 685144547561.500 "18 x 18mm18 x 18mm4.25 "M6 x 6 mmD10B7920 inch.-Lbs.9.56250 cu. trong.€361.90
LOVEJOY 68514476168 Khớp vạn năng, Đường kính 2 inch, Chiều dài 5.440 inch, Mô-men xoắn ngắt 1762 Nm | CM7YMU 685144761682.000 "14 x 14mm14 x 14mm5.440 "M8 x 12mm & lỗ chốtD12B15600 inch.-Lbs.21.76 cu. trong.€469.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOVEJOY 68514476454 Khớp vạn năng, Đường kính 0.880 inch, Chiều dài 3.000 inch, Mô-men xoắn ngắt 132 Nm
€303.52 /đơn vị