LOVEJOY 68514450849 Trục một mảnh đến khớp nối trục, Kích thước khớp nối 62, OD 1.42 inch, thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trục và khớp nối |
Sai lệch trục (Δ Ka) | 0.02 " |
Đường kính lỗ khoan. | 0.625 " |
Kích thước lỗ khoan | 5/16 x 5/16 " |
Loại lỗ khoan | Đã hoàn thành lỗ khoan |
Màu | Xám / kim loại |
Kích thước HD | 1.42 " |
Xếp hạng HP @ 100 RPM | 0.2hp |
Kích thước trung tâm | U62S |
Phong cách Hub | ngắn |
Kích thước rãnh then | Không có keyway |
Chiều dài qua lỗ khoan | 0.62 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa Chán | 0.625 " |
Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | 0.019 " |
Tối đa Tốc độ | 20000 RPM |
Max. Mô-men xoắn | 126 In. |
Min. Chán | 0.313 " |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | -40 độF |
Chiều dài tổng thể | 2.28 " |
Vị trí ghim (Thứ nguyên SL) | 0.38 " |
Đặt kích thước ren vít (Kích thước T) | 1 / 4-20 |
Kiểu | trục đến trục |
Góc nâng gió ở mức tối đa. Mô-men xoắn | 3 độ. |
Góc quay gió ở mô-men xoắn danh định | 0.85 độ. |
Mô hình | Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | Sai lệch trục (Δ Ka) | Đường kính lỗ khoan. | Tối đa Tốc độ | Max. Mô-men xoắn | Min. Chán | Chiều dài tổng thể | Vị trí ghim (Thứ nguyên SL) | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514441950 | 0.014 " | 0.01 " | 0.5 " | 30000 RPM | 82 In. | 0.313 " | 1.82 " | 0.31 " | €445.94 | RFQ
|
68514413103 | 0.009 " | 0.015 " | 0.375 " | 30000 RPM | 39 In. | 0.25 " | 1.65 " | 0.25 " | €420.21 | RFQ
|
68514413359 | 0.019 " | 0.02 " | 0.75 " | 20000 RPM | 175 In. | 0.375 " | 2.72 " | 0.41 " | €517.44 | RFQ
|
68514444809 | 0.009 " | 0.015 " | 0.375 " | 30000 RPM | 39 In. | 0.25 " | 1.65 " | 0.25 " | €420.21 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.