LOVEJOY 68514444809 Khớp nối trục, Kích thước 1/4 x 3/8 inch, Thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trục và khớp nối |
Sai lệch trục (Δ Ka) | 0.015 " |
Đường kính lỗ khoan. | 0.375 " |
Kích thước lỗ khoan | 1/4 x 3/8 " |
Loại lỗ khoan | Đã hoàn thành lỗ khoan |
Màu | Xám / kim loại |
Kích thước HD | 0.86 " |
Xếp hạng HP @ 100 RPM | 0.06hp |
Kích thước trung tâm | U37S |
Phong cách Hub | ngắn |
Kích thước rãnh then | Không có keyway |
Chiều dài qua lỗ khoan | 0.52 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa Chán | 0.375 " |
Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | 0.009 " |
Tối đa Tốc độ | 30000 RPM |
Max. Mô-men xoắn | 39 In. |
Min. Chán | 0.25 " |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | -40 độF |
Chiều dài tổng thể | 1.65 " |
Vị trí ghim (Thứ nguyên SL) | 0.25 " |
Đặt kích thước ren vít (Kích thước T) | 10-24 |
Kiểu | trục đến trục |
Góc nâng gió ở mức tối đa. Mô-men xoắn | 3 độ. |
Góc quay gió ở mô-men xoắn danh định | 1.09 độ. |
Mô hình | Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | Sai lệch trục (Δ Ka) | Đường kính lỗ khoan. | Tối đa Tốc độ | Max. Mô-men xoắn | Min. Chán | Chiều dài tổng thể | Vị trí ghim (Thứ nguyên SL) | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514441950 | 0.014 " | 0.01 " | 0.5 " | 30000 RPM | 82 In. | 0.313 " | 1.82 " | 0.31 " | €445.94 | RFQ
|
68514413103 | 0.009 " | 0.015 " | 0.375 " | 30000 RPM | 39 In. | 0.25 " | 1.65 " | 0.25 " | €420.21 | RFQ
|
68514413359 | 0.019 " | 0.02 " | 0.75 " | 20000 RPM | 175 In. | 0.375 " | 2.72 " | 0.41 " | €517.44 | RFQ
|
68514450849 | 0.019 " | 0.02 " | 0.625 " | 20000 RPM | 126 In. | 0.313 " | 2.28 " | 0.38 " | €488.82 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.