LOVEJOY 68514439008 Trung tâm ghép nối, Hình tam giác, Có rãnh khóa, Mũi khoan 1.375 inch, Sắt dẻo
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm Delta |
Kích thước lỗ khoan | 1-3 / 8 " |
Loại lỗ khoan | Đã hoàn thành lỗ khoan |
Màu | kim loại |
Loại khớp nối | Liên kết linh hoạt |
Thứ nguyên BC | 2.12 " |
Kích thước HD | 2.56 " |
Thứ nguyên P | 1.498 đến 1.5 " |
Thứ nguyên Q | 0.09 " |
Kích thước TH (Nắp hướng trục / Vòi vít) | 1 / 4-20 x 0.62 |
Xếp hạng HP @ 100 RPM | 1.2hp |
Xếp hạng HP @ 1150 RPM | 13.8hp |
Xếp hạng HP @ 1750 RPM | 21hp |
Phong cách Hub | đồng bằng |
Kích thước rãnh then | 5 / 16 "x 5 / 32" |
Chiều dài qua lỗ khoan | 1.34 " |
Vật chất | Sắt dễ uốn |
Tối đa Chán | 1.375 " |
Tối đa Mô-men xoắn liên tục | 750 In. |
Min. Chán | 0.438 " |
Mô-men xoắn quá tải cao nhất | 1125 In. |
Định mức HP ở 3,500 vòng / phút (Động cơ tiêu chuẩn) | 42 hp |
Định mức HP ở 875 vòng / phút (Động cơ tiêu chuẩn) | 10.5 hp |
Đặt kích thước ren vít (Kích thước T) | 1 / 4-20 |
Kích thước máy | 40 |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Kích thước rãnh then | Vật chất | Chiều dài qua lỗ khoan | Thứ nguyên BC | Kích thước HD | Thứ nguyên P | Thứ nguyên Q | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514439002 | 5 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | Sắt dễ uốn | 1.34 " | 2.12 " | 2.56 " | 1.498 đến 1.5 " | 0.09 " | €221.66 | RFQ
|
68514439052 | 1-7 / 8 " | 1 / 2 "x 1 / 4" | Sắt dễ uốn | 1.68 " | 3.08 " | 3.56 " | 1.998 đến 2 " | 0.09 " | €322.41 | RFQ
|
68514439004 | 7 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | Sắt dễ uốn | 1.34 " | 2.12 " | 2.56 " | 1.498 đến 1.5 " | 0.09 " | €221.66 | RFQ
|
68514439006 | 1-1 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | Sắt dễ uốn | 1.34 " | 2.12 " | 2.56 " | 1.498 đến 1.5 " | 0.09 " | €221.66 | RFQ
|
68514439101 | 2" | 1 / 2 "x 1 / 4" | Sắt dễ uốn | 2.03 " | 3.88 " | 4.5 " | 2.623 đến 2.625 " | 0.12 " | €453.39 | RFQ
|
68514439097 | 1-1 / 2 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | Sắt dễ uốn | 2.03 " | 3.88 " | 4.5 " | 2.623 đến 2.625 " | 0.12 " | €453.39 | RFQ
|
68514439007 | 1-1 / 4 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | Sắt dễ uốn | 1.34 " | 2.12 " | 2.56 " | 1.498 đến 1.5 " | 0.09 " | €221.66 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.