LOVEJOY 68514439006 Trung tâm khớp nối, hình tam giác, có rãnh khóa, lỗ khoan 1-1 / 8 inch, sắt dẻo
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm Delta |
Kích thước lỗ khoan | 1-1 / 8 " |
Loại lỗ khoan | Đã hoàn thành lỗ khoan |
Màu | kim loại |
Loại khớp nối | Liên kết linh hoạt |
Thứ nguyên BC | 2.12 " |
Kích thước HD | 2.56 " |
Thứ nguyên P | 1.498 đến 1.5 " |
Thứ nguyên Q | 0.09 " |
Kích thước TH (Nắp hướng trục / Vòi vít) | 1 / 4-20 x 0.62 |
Xếp hạng HP @ 100 RPM | 1.2hp |
Xếp hạng HP @ 1150 RPM | 13.8hp |
Xếp hạng HP @ 1750 RPM | 21hp |
Phong cách Hub | đồng bằng |
Kích thước rãnh then | 1 / 4 "x 1 / 8" |
Chiều dài qua lỗ khoan | 1.34 " |
Vật chất | Sắt dễ uốn |
Tối đa Chán | 1.375 " |
Tối đa Mô-men xoắn liên tục | 750 In. |
Min. Chán | 0.438 " |
Mô-men xoắn quá tải cao nhất | 1125 In. |
Định mức HP ở 3,500 vòng / phút (Động cơ tiêu chuẩn) | 42 hp |
Định mức HP ở 875 vòng / phút (Động cơ tiêu chuẩn) | 10.5 hp |
Đặt kích thước ren vít (Kích thước T) | 1 / 4-20 |
Kích thước máy | 40 |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Kích thước rãnh then | Vật chất | Chiều dài qua lỗ khoan | Thứ nguyên BC | Kích thước HD | Thứ nguyên P | Thứ nguyên Q | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514439002 | 5 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | Sắt dễ uốn | 1.34 " | 2.12 " | 2.56 " | 1.498 đến 1.5 " | 0.09 " | €221.66 | RFQ
|
68514439052 | 1-7 / 8 " | 1 / 2 "x 1 / 4" | Sắt dễ uốn | 1.68 " | 3.08 " | 3.56 " | 1.998 đến 2 " | 0.09 " | €322.41 | RFQ
|
68514439004 | 7 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | Sắt dễ uốn | 1.34 " | 2.12 " | 2.56 " | 1.498 đến 1.5 " | 0.09 " | €221.66 | RFQ
|
68514439101 | 2" | 1 / 2 "x 1 / 4" | Sắt dễ uốn | 2.03 " | 3.88 " | 4.5 " | 2.623 đến 2.625 " | 0.12 " | €453.39 | RFQ
|
68514439008 | 1-3 / 8 " | 5 / 16 "x 5 / 32" | Sắt dễ uốn | 1.34 " | 2.12 " | 2.56 " | 1.498 đến 1.5 " | 0.09 " | €221.66 | RFQ
|
68514439097 | 1-1 / 2 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | Sắt dễ uốn | 2.03 " | 3.88 " | 4.5 " | 2.623 đến 2.625 " | 0.12 " | €453.39 | RFQ
|
68514439007 | 1-1 / 4 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | Sắt dễ uốn | 1.34 " | 2.12 " | 2.56 " | 1.498 đến 1.5 " | 0.09 " | €221.66 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.