LOVEJOY 68514415608 Chốt và Khớp chữ U, Khớp đơn, Đường kính ngoài 2.00 inch, Chiều dài 5.44 inch, Thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phổ cập chung |
Độ sâu lỗ khoan | 1.5 " |
Kích thước lỗ khoan | 1 1 / 2 " |
Loại lỗ khoan | Rắn |
Màu | kim loại |
Inch khối | 21.76 Cu. Ở trong |
Loại khớp | Loại NB |
Bàn phím | không có rãnh then |
Chiều cao chốt chính (Kích thước E) | 2.72 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa Chênh lệch góc | 25 độ. |
Tối đa Tốc độ | 6000 rpm |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | -30 độ. đến 212 độ. NS |
Bên ngoài Dia. | 2" |
Chiều dài tổng thể | 5.44 " |
Đặt kích thước vít | Không có trục vít |
Kích thước máy | NB12 |
Mô-men xoắn phá vỡ tĩnh | 10500 inch.-Lbs. |
Phong cách | không chán |
Hệ thống đo lường | hoàng đế |
Kiểu | Khớp phổ quát Loại NB |
Khối lượng | 21.76 cu. trong. |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Bên ngoài Dia. | Chiều dài tổng thể | Mô-men xoắn phá vỡ tĩnh | Chiều cao chốt chính (Kích thước E) | Vật chất | Đặt kích thước vít | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514415607 | 1 1 / 4 " | 1.5 " | 4.25 " | 4400 inch.-Lbs. | 2.12 " | Thép | - | €279.95 | RFQ
|
68514415605 | 3 / 4 " | 1" | 3.38 " | 1150 inch.-Lbs. | 1.68 " | Thép | - | €198.14 | RFQ
|
68514415606 | - | 1.250 " | 3.75 " | 2500 inch.-Lbs. | 1.880 " | Thép | Không có trục vít | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.