LOVEJOY 68514415606 Khớp vạn năng, Đường kính 1.250 inch, Chiều dài 3.75 inch, Mô-men xoắn ngắt 2500 inch Lbs
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phổ cập chung |
Độ sâu lỗ khoan | 1.060 " |
Loại lỗ khoan | không chán |
Màu | kim loại |
Loại khớp | NB -Loại |
Bàn phím | Không có keyway |
Chiều cao chốt chính (Kích thước E) | 1.880 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa Chênh lệch góc | 25 độ. F |
Tối đa Chán | 1.000 " |
Tối đa Tốc độ | 6000 rpm |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | -30 độ. đến 212 độ. NS |
Bên ngoài Dia. | 1.250 " |
Chiều dài tổng thể | 3.75 " |
Bảng thông số sản phẩm | lovejoy-68514415606.pdf |
Đặt kích thước vít | Không có trục vít |
Kích thước máy | NB8 |
Mô-men xoắn phá vỡ tĩnh | 2500 inch.-Lbs. |
Hệ thống đo lường | hoàng đế |
Khối lượng | 5.85938 cu. trong. |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.49 |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Bên ngoài Dia. | Chiều dài tổng thể | Mô-men xoắn phá vỡ tĩnh | Chiều cao chốt chính (Kích thước E) | Vật chất | Đặt kích thước vít | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514415607 | 1 1 / 4 " | 1.5 " | 4.25 " | 4400 inch.-Lbs. | 2.12 " | Thép | - | €279.95 | RFQ
|
68514415608 | 1 1 / 2 " | 2" | 5.44 " | 10500 inch.-Lbs. | 2.72 " | Thép | - | €397.09 | RFQ
|
68514415605 | 3 / 4 " | 1" | 3.38 " | 1150 inch.-Lbs. | 1.68 " | Thép | - | €198.14 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.