10f306 | Van một chiều xoay Đồng 2 inch Npt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR 10F306 Swing Check Valve Bronze 2 Inch Npt | AA2ETC

APPROVED VENDOR Van một chiều 10F306 Đồng 2 inch Npt

Trong kho
Khoản mục: AA2ETC phần: 10F306
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
€187.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan kiểm tra swing
Cap đến Trung tâm đầu vào2-11 / 16 "
Kiểu kết nốiNPT
Đo huyết áp0.75 đến 1 psi
Kích thước hex2.875 "
Chiều dài4.5 "
Vật chấtGói Đồng
Tối đa Áp suất hơi150 psi
Tối đa Nhiệt độ.406 độ F
Tối đa Áp lực nước300 psi
Vị trí lắp đặtDọc hoặc ngang
Chất liệu ghếGói Đồng
Kích thước máy2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.83
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8481301090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Nhiệt độ.Kiểu kết nốiĐo huyết ápTối đa Áp lực nướcVị trí lắp đặtChiều cao tổng thểChất liệu ghếKích thước máyGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 10F288 Van kiểm tra xoay bằng đồng 1/4 inch Npt | AA2ERJ 10F288406 độ FNPT0.75 đến 1 psi200 psiDọc hoặc ngang-Gói Đồng1 / 4 "€40.15
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 10F289 Van kiểm tra xoay bằng đồng 3/8 inch Npt | AA2ERK 10F289406 độ FNPT0.75 đến 1 psi200 psiDọc hoặc ngang-Gói Đồng3 / 8 "€39.94
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 10F290 Van kiểm tra xoay bằng đồng 1/2 inch Npt | AA2ERL 10F290406 độ FNPT0.75 đến 1 psi200 psiDọc hoặc ngang-Gói Đồng1 / 2 "€42.59
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 10F291 Van kiểm tra xoay bằng đồng 3/4 inch Npt | AA2ERM 10F291406 độ FNPT0.75 đến 1 psi200 psiDọc hoặc ngang-Gói Đồng3 / 4 "€49.32
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 10F292 Van kiểm tra xoay bằng đồng 1 inch Npt | AA2ERN 10F292406 độ FNPT0.75 đến 1 psi200 psiDọc hoặc ngang-Gói Đồng1"€63.97
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 10F293 Van một chiều cánh đồng Đồng 1-1/4 Inch Npt | AA2ERP 10F293406 độ FNPT0.75 đến 1 psi200 psiDọc hoặc ngang-Gói Đồng1.25 "€131.29
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 10F294 Van kiểm tra xoay Đồng 1-1/2 Inch Npt | AA2ERQ 10F294406 độ FNPT0.75 đến 1 psi200 psiDọc hoặc ngang-Gói Đồng1.5 "€107.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Van một chiều 10F306 Đồng 2 inch Npt
€187.49 /đơn vị