MORSE DRUM 510S-XR-115 Vertical-Lift Drum Pourer 1.52m w/Ext Reach , DC Power Lift/Tilt, 272Kg Cap
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy đổ trống nâng dọc với phạm vi tiếp cận mở rộng |
Hoạt động | Nâng, vận chuyển và phân phối |
pin điện áp | 12V DC |
Sức chứa | 600 lbs. |
Chiều cao phân phối | 60 " |
Trống Dia. | 22 "thành 23.5" |
Chất liệu trống | Nhựa, Thép, Sợi |
Drum Kích | Tối đa 55 gal. |
Loại trống | Nhựa, thép hoặc sợi |
Chiều cao | 78 " |
Chiều dài | 37.0375 " |
thang máy | Pin |
Phong cách nâng lên | pin |
Bảng thông số sản phẩm | morse-trống-510s-xr.pdf |
nghiên | Pin |
Kiểu nghiêng | pin |
Quay trong phạm vi | 61 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 402.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 208.28 |
Chiều dài tàu (cm) | 187.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 121.92 |
Mã HS | 8428900390 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Phong cách nâng lên | Kiểu nghiêng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
510S-XR | Bơm tay | Tay quay | €14,432.73 | RFQ
|
510S-XR-110 | AC Power | AC Power | €19,911.82 | RFQ
|
510S-XR-114 | Sức mạnh không quân | Sức mạnh không quân | €19,911.82 | RFQ
|
510S-XR-120 | AC Power | Tay quay | €17,105.45 | RFQ
|
510S-XR-124 | Sức mạnh không quân | Tay quay | €16,170.00 | RFQ
|
510S-XR-125 | pin | Tay quay | €16,303.64 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.