LOVEJOY 68514410622 Nhện khớp nối hàm, Cao su SOX / NBR, Kích thước khớp nối L075, AL075
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nhện loại L |
Căn chỉnh góc | 1 độ. |
Kháng hóa học | tốt |
Màu | Đen |
Kích thước khớp nối | L075, AL075 |
Loại khớp nối | Hàm |
Inch khối | 1.3475 Cu.In. |
Khả năng giảm chấn | Cao |
Thứ nguyên A | 2.12 " |
Thứ nguyên B | 0.27 " |
Kích thước W | 0.44 " |
Vật chất | Cao su SOX (NBR) |
Tối đa Căn chỉnh góc | 1 |
Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | 0.15 " |
Mô-men xoắn danh nghĩa | 90 inch.-Lbs. |
Phạm vi nhiệt độ bình thường | -40 độ. đến 212 độ. NS |
Độ lệch song song | 0.15 " |
Độ cứng bờ | 80A |
Đường kính ngoài của nhện | 2.12 " |
Độ dày nhện (Kích thước W) | 0.44 " |
Loại nhện | L |
Phong cách | Rắn |
Mô-men xoắn | 90 In. |
Kiểu | Chèn đàn hồi |
Khối lượng | 1.3475 cu. trong. |
Mô hình | Kích thước khớp nối | Vật chất | Màu | Mô-men xoắn danh nghĩa | RANGE nhiệt độ bình thường | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68514425307 | L050 | Hytrel | Tân | 50 inch.-Lbs. | -60 độ. đến 250 độ. NS | €20.39 | |
68514410118 | L035 | Cao su SOX (NBR) | Đen | 3.5 inch.-Lbs. | -40 độ. đến 212 độ. NS | €2.81 | RFQ
|
68514410194 | L050 | Cao su SOX (NBR) | Đen | 26.3 inch.-Lbs. | -40 độ. đến 212 độ. NS | €3.93 | RFQ
|
68514410406 | L070 | Cao su SOX (NBR) | Đen | 43.2 inch.-Lbs. | -40 độ. đến 212 độ. NS | €33.43 | |
68514410621 | L075, AL075 | Cao su SOX (NBR) | Đen | 90 inch.-Lbs. | -40 độ. đến 212 độ. NS | €9.55 | |
68514411070 | L090, L095, AL090, AL095 | Cao su SOX (NBR) | Đen | 144 in.-lbs. đến 194 in.-lbs. | -40 độ. đến 212 độ. NS | €12.26 | |
68514411494 | L099, L100, AL099, AL100 | Cao su SOX (NBR) | Đen | 318 in.-lbs. đến 417 in.-lbs. | -40 độ. đến 212 độ. NS | €26.47 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.