LOUISVILLE FE3112 Thang thẳng 12 feet 300 Lb. sợi thủy tinh
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thang thẳng |
Loại ANSI | IA |
Kết thúc | trái cam |
Chiều cao bậc thang | 12ft. |
Tải trọng | 300 lb |
Vật chất | Sợi thủy tinh |
Số lượng Rungs | 10 |
Chiều cao tổng thể | 12ft. |
Chiều rộng tổng thể | 17 " |
Rừng Dia. | 1-1 / 2 " |
Rung rộng | 15 " |
Hình dạng | D-Rừng |
Chiều cao bậc trên cùng | 11 ft. 4 " |
Top đến Bottom Rung | 10 ft. 8 " |
Đặt chân lên | Không |
Chiều sâu gai lốp | 1-1 / 2 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 11.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 8.38 |
Chiều dài tàu (cm) | 378.46 |
Chiều rộng tàu (cm) | 43.43 |
Mã HS | 3926909930 |
Quốc gia | MX |
Sản phẩm | Mô hình | Loại ANSI | Kết thúc | Chiều cao bậc thang | Tải trọng | Vật chất | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE4114 | II | Tự nhiên | 14ft. | 225 lb | Nhôm | 14ft. | 18.75 " | €117.69 | RFQ
| |
FE3108 | IA | trái cam | 8ft. | 300 lb | Sợi thủy tinh | 8ft. | 17 " | €250.50 | RFQ
| |
FE3110 | IA | trái cam | 10ft. | 300 lb | Sợi thủy tinh | 10ft. | 17 " | €293.25 | RFQ
| |
FE3116 | IA | trái cam | 16ft. | 300 lb | Sợi thủy tinh | 16ft. | 17 " | €441.46 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.