vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LLAMBRICH USA JK 08 R-3/8 Chuck khoan không cần chìa 0.315 In | AD8PHA 4LHD7

LLAMBRICH USA Đầu cặp mũi khoan không chìa JK 08 R-3/8 0.315 In

Trong kho
Khoản mục: AD8PHA phần: JK 08 R-3/8Tham chiếu chéo: 4LHD7
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
€167.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy khoan
Loại mangVòng bi trượt
Công suất tối đa.0.315 "
Dung lượng Min.0"
Đường kính Chuck1.32 "
Loại kẹpKhông có chìa khóa
Thời lượng đóng2.91 "
Xây dựngThép
Vật chấtThép
Kích thước lắp3 / 8-24
Kiểu lắp3 / 8-24
Chiều dài mở2.68 "
KiểuNhiệm vụ trung bình

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)11.18
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8466100175
Quốc giaES

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCông suất tối đa.Thời lượng đóngKích thước lắpKiểu lắpGiá cả
LLAMBRICH USA JK 08 J-1 Chuck khoan không cần chìa 0.315 In | AD8PHB 4LHD8 JK 08 J-10.315 "2.76 "1JT1JT€198.80
LLAMBRICH USA JK 08 J-2S Keyless Chuck 0.315 In | AD8PHC 4LHD9 JK 08 J-2S0.315 "2.76 "2JT2JT€198.80
LLAMBRICH USA JK 10 R-3/8 Mũi khoan không chìa 0.394 In | AD8PHD 4LHE1 JK 10 R-3/80.394 "3.15 "3 / 8-243 / 8-24€206.73
LLAMBRICH USA JK 10 R-1/2 Mũi khoan không chìa 0.394 In | AD8PHE 4LHE2 JK 10 R-1/20.394 "3.15 "1 / 2-201 / 2-20€205.81
LLAMBRICH USA JK 10 J-2 Keyless Chuck 0.394 In | AD8PHF 4LHE3 JK 10 J-20.394 "3.36 "2JT2JT€211.73
LLAMBRICH USA JK 13 R-3/8 Mũi khoan không chìa 0.512 In | AD8PHG 4LHE4 JK 13 R-3/80.512 "3.36 "3 / 8-243 / 8-24€227.69
LLAMBRICH USA JK 16 J-33 Máy khoan không chìa khóa Chuck 0.512 In | AD8PHJ 4LHE6 JK 16 J-330.512 "4.14 "33JT33JT€291.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LLAMBRICH USA Đầu cặp mũi khoan không chìa JK 08 R-3/8 0.315 In
€167.63 /đơn vị