DUPONT PB125SWH4X002500 Quần yếm dùng một lần có cổ, cỡ 4Xl, gói 25 chiếc
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Quần áo yếm dùng một lần được thu gọn |
Kiểu mắt cá chân | Dây cao su |
loại đóng kín | Dây kéo |
Kiểu cổ áo | Tiêu chuẩn |
Màu | trắng |
Chất liệu ngoài | SMS |
Phong cách Cuff | Dây cao su |
Phù hợp với kích thước ngực | 44 3/4 "đến 54 3/4" |
Inseam | 28 3 / 4 " |
Vật chất | SMS |
Trọng lượng vật liệu | 1.3 oz./sq. yd. |
Tối đa Chiều cao | 79 " |
Tối thiểu Chiều cao | 76 " |
Bao bì | Số lượng lớn |
Kiểu đường may | Có răng cưa |
Kích thước máy | 4XL |
Quốc gia | Việt Nam |
Mô hình | Phù hợp với kích thước ngực | Inseam | Tối đa Chiều cao | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
PB125SWH3X002500 | 44 3/4 "đến 51 1/4" | 28 3 / 4 " | 76 " | 3XL | €149.18 | RFQ
|
PB125SWHMD002500 | 33 3/4 "đến 44 3/4" | 26 " | 67 " | M | €127.16 | RFQ
|
PB125SWHXL002500 | 40 3/4 "đến 44 1/4" | 27 3 / 4 " | 74 " | XL | €127.16 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.