Little Giant Pumps Vcl-14uls | 553101 | Bơm ngưng tụ 3p731 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BƠM GIANT LITTLE 553101 Bơm ngưng tụ 115V, 1/50 HP, 60hz, ngắt điện 4.3 mét | AD2FZH 3P731 / VCL-14ULS

LITTLE GIANT PUMPS 553101 Bơm ngưng tụ 115V, 1/50 HP, 60hz, ngắt 4.3 mét

Trong kho
Khoản mục: AD2FZH phần: 553101Tham chiếu chéo: 3P731 / VCL-14ULS
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
€285.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm ngưng tụ
amps1.0
Chiều dài dây6ft.
Phóng điện3 / 8 "Barb
Vật liệu nổipolypropylene
GPH của nước @ 1 Ft. của Trưởng200
GPH của nước @ 5 Ft. của Trưởng170
GPH của nước @ 9 Ft. của Trưởng125
Chiều cao9.75 "
HP1/50
Chiều dài12 "
Max. Sức ép6.1 PSI
Tối đa Nhiệt độ.110 F
Loại bơmChó cái
Dung tích hồ chứa1 gal.
Vật liệu trụcThép không gỉ
Tắt máy14 Ft.
Kích thước bể1 gal.
KiểuChó cái
điện áp120
Watts78
Chiều rộng6"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.9
Chiều cao tàu (cm)29.46
Chiều dài tàu (cm)33.53
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8413702005
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • GPH của nước @ 12 Ft. đầu (67)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiampsChiều dài dâyMax. Sức épTối đa Nhiệt độ.Loại bơmVật liệu trụcKích thước bểGiá cả
BƠM GIANT LITTLE 551320 Bơm ngưng tụ 1/12 Hp 120 Volt | AB9ZNL 2GZG2 / 3-ABS 55132012 "3.59ft.11.2 PSI120 FChảo nôngSST1 gal.€587.06
BƠM GIANT LITTLE 550521 1 Bơm ngưng tụ ABS, 1/150 HP, 120 Volt, 205 GPH | AB9ZNM 2GZG4 / 1-ABS 5505217.437 "1.16ft.4.3 psi120 FChìm nhỏ gọnSST-€279.13
BƠM GIANT LITTLE 554405 Bơm ngưng tụ, 115V, 1/50 HP, 60hz, 65 GPH | AC2YND 2P350 / VCMA-15ULS 55440510.5 "1.06ft.6.5 PSI140 FTheo chiều dọcThép không gỉ1/2 gal.€130.73
BƠM GIANT LITTLE GIANT 554425 Bơm ngưng tụ, 1/30 HP, ngắt 6.1 mét | AC2YNE 2P351 / VCMA-20ULS 55442510.5 "1.56ft.8.6 PSI140 FTheo chiều dọcThép không gỉ1/2 gal.€135.36
BƠM GIANT LITTLE 554531 Bơm ngưng tụ 230V 0.6 Amps | AC8YLC 3EUD5 / VCMX-20ULS 55453110 13 / 64 "0.66ft.-140 FTheo chiều dọcThép không gỉ1/3 cô gái.€147.07
BƠM GIANT LITTLE 554542 Bơm ngưng tụ 115v, 1.5 Amp, NXTGen w/Ống chống mồ hôi | AC8YLD 3EUD6 / VCMX-20ULS-C 55454210 5 / 16 "1.56ft.-140 FTheo chiều dọcThép không gỉ1/3 cô gái.€155.90
BƠM GIANT LITTLE 554550 Bơm ngưng tụ 115v 1.5 Amp, NXTGen w/Ống 9.5mm | AC8YLE 3EUD7 / VCMX-20ULST 55455010 13 / 64 "1.56ft.-140 FTheo chiều dọcThép không gỉ1/3 cô gái.€172.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 553101 Bơm ngưng tụ 115V, 1/50 HP, 60hz, ngắt 4.3 mét
€285.63 /đơn vị