Little Giant Pumps ngưng tụ 1-abs | 2gzg4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BƠM GIANT LITTLE 550521 1 Bơm ngưng tụ ABS, 1/150 HP, 120 Volt, 205 GPH | AB9ZNM 2GZG4 / 1-ABS

LITTLE GIANT PUMPS 550521 1 Bơm ngưng tụ ABS, 1/150 HP, 120 Volt, 205 GPH

Trong kho
Khoản mục: AB9ZNM phần: 550521Tham chiếu chéo: 2GZG4 / 1-ABS
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
€279.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm ngưng tụ
amps1.1
Chiều dài dây6ft.
Phóng điện1/4 "(M) NPT
Vật liệu nổiNhựa ABS Intregal
GPH của nước @ 1 Ft. của Trưởng205
GPH của nước @ 5 Ft. của Trưởng145
GPH của nước @ 9 Ft. của Trưởng25
Chiều cao4.437 "
HP1/150
Chiều dài7.437 "
Max. Sức ép4.3 psi
Tối đa Nhiệt độ.120 F
Loại bơmChìm nhỏ gọn
Dung tích hồ chứaKhông có hồ chứa
Vật liệu trụcSST
Tắt máy10 Ft.
KiểuChìm nhỏ gọn
điện áp120
Watts70
Chiều rộng3.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.82
Chiều cao tàu (cm)15.75
Chiều dài tàu (cm)18.29
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8413702090
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Little Giant Pumps 1-ABS, máy bơm loại bỏ nước ngưng ở khay nông để loại bỏ nước ngưng trong khay xả hoặc bể chứa của máy điều hòa không khí
  • Đi kèm với vỏ nhôm đúc, phủ epoxy và vỏ động cơ
  • Có công tắc cơ học tiên tiến, không chứa thủy ngân, tự động kích hoạt hoạt động
  • Cung cấp bảo vệ quá tải nhiệt và hoạt động yên tĩnh

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiampsChiều dài dâyMax. Sức épTối đa Nhiệt độ.Loại bơmVật liệu trụcKích thước bểGiá cả
BƠM GIANT LITTLE 551320 Bơm ngưng tụ 1/12 Hp 120 Volt | AB9ZNL 2GZG2 / 3-ABS 55132012 "3.59ft.11.2 PSI120 FChảo nôngSST1 gal.€587.06
BƠM GIANT LITTLE 554405 Bơm ngưng tụ, 115V, 1/50 HP, 60hz, 65 GPH | AC2YND 2P350 / VCMA-15ULS 55440510.5 "1.06ft.6.5 PSI140 FTheo chiều dọcThép không gỉ1/2 gal.€130.73
BƠM GIANT LITTLE GIANT 554425 Bơm ngưng tụ, 1/30 HP, ngắt 6.1 mét | AC2YNE 2P351 / VCMA-20ULS 55442510.5 "1.56ft.8.6 PSI140 FTheo chiều dọcThép không gỉ1/2 gal.€135.36
BƠM GIANT LITTLE 554531 Bơm ngưng tụ 230V 0.6 Amps | AC8YLC 3EUD5 / VCMX-20ULS 55453110 13 / 64 "0.66ft.-140 FTheo chiều dọcThép không gỉ1/3 cô gái.€147.07
BƠM GIANT LITTLE 554542 Bơm ngưng tụ 115v, 1.5 Amp, NXTGen w/Ống chống mồ hôi | AC8YLD 3EUD6 / VCMX-20ULS-C 55454210 5 / 16 "1.56ft.-140 FTheo chiều dọcThép không gỉ1/3 cô gái.€155.90
BƠM GIANT LITTLE 554550 Bơm ngưng tụ 115v 1.5 Amp, NXTGen w/Ống 9.5mm | AC8YLE 3EUD7 / VCMX-20ULST 55455010 13 / 64 "1.56ft.-140 FTheo chiều dọcThép không gỉ1/3 cô gái.€172.48
BƠM GIANT LITTLE 553101 Bơm ngưng tụ 115V, 1/50 HP, 60hz, ngắt điện 4.3 mét | AD2FZH 3P731 / VCL-14ULS 55310112 "1.06ft.6.1 PSI110 FChó cáiThép không gỉ1 gal.€285.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 550521 1 Bơm ngưng tụ ABS, 1/150 HP, 120 Volt, 205 GPH
€279.13 /đơn vị