Little Giant Pumps S1200t-20 | Máy Bơm Chìm Nhỏ Gọn 5eag4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BƠM LITTLE GIANT 517100004 Bơm chìm Thép không gỉ/Đồng 1/10 HP 115V | AE3MKK 5EAG4 / S1200T-20

LITTLE GIANT PUMPS 517100004 Bơm Chìm Inox/Đồng 1/10 HP 115V

Trong kho
Khoản mục: AE3MKK phần: 517100004Tham chiếu chéo: 5EAG4 / S1200T-20
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
€842.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm chìm nhỏ gọn
Chiều dài dây20ft.
Loại dâyTUYỆT VỜI
Nhiệm vụliên tiếp
PSI tương đương7.8
Amps đầy tải3.4
Watts đầy tải255
GPH của nước @ 1 Ft. của Trưởng860
GPH của nước @ 10 Ft. của Trưởng580
GPH của nước @ 5 Ft. của Trưởng745
Chiều cao4.5 "
Vật liệu vỏNylon
HP1/10
Hz60
Vật liệu cánh quạtNylon
InletCó ren
Kích thước đầu vào phù hợp3/4 "MNPT
Loại đầu vàoCó ren
Chiều dài6.25 "
Tối đa GPM cho nước20
Tối đa Cái đầu18 ft.
Vật liệu vỏ động cơThép không gỉ
RPM của động cơ3450
Loại động cơCực bóng
Bảo vệ quá tải
Vật liệu bơmThép không gỉ / đồng
Vật liệu con dấuNitrile
UPC094713328001
điện áp115V
Chất liệu VoluteNylon
Chiều rộng4.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.49
Chiều cao tàu (cm)19.3
Chiều dài tàu (cm)19.81
Chiều rộng tàu (cm)12.45
Mã HS8413702004
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cánh quạtChiều dài dâyLoại dâyInletLoại đầu vàoChiều dàiTối đa Cái đầuCửa hàngGiá cả
LITTLE GIANT PUMPS 502103 Máy bơm chìm, 115V, 1/40 HP, Dây 1.8 mét | AB2VNY 1P321 / 2E-N 502103Nylon6ft.-Đội mũ trùm đầuĐội mũ trùm đầu5.5 "11.8 ft.1/4 "(M) NPT€233.03
LITTLE GIANT PUMPS 504203 Bơm Chìm, 115V, 1/12 HP, Quá Tải Nhiệt | AB2VNZ 1P322 / 4E-34NR 504203Nylon6ft.-3/4 "(F) NPT3/4 "(F) NPT7"24.5 ft.1/2 "(M) NPT€479.36
BƠM SITTLE GIANT 503103 Máy bơm chìm / nối tiếp, 115V, 1/15 HP, Dây 1.8 mét | AB2VPA 1P323 / 3E-12N 503103Nylon6ft.-1/2 "(F) NPT1/2 "(F) NPT7"17.3 ft.1/2 "(M) NPT€325.51
BƠM LITTLE GIANT 502203 Máy bơm chìm / nối tiếp, 115V 1/40 HP, Dây 1.8 mét | AB2VPV 1P372 / 2E-38N 502203Nylon6ft.-3/8 "(F) NPT3/8 "(F) NPT5.5 "11.8 ft.1/4 "(M) NPT€225.95
LITTLE GIANT PUMPS 500203 Máy bơm chìm, 1/200 HP, 115V, Dây 1.8 mét | AB2VRX 1P939 / 1-A 500203polypropylene6ft.-MịnMịn4.25 "7 ft.1/4 "(M) NPT€169.18
LITTLE GIANT PUMPS 523003 Máy bơm chìm, 115V, 1/160 HP, Dây 1.8 mét | AC2YNK 2P495 / P-AAA 523003Nylon6ft.-Sàng lọcSàng lọc4"4.6 ft.1/4 "(M) NPT€158.93
BƠM LITTLE GIANT 500000 Máy bơm, Tấm che hồ bơi, 115V, Dây 5.5 mét | AC2YNL 2P526 / 1-AA-18 500000polypropylene18ft.3-Dây dẫn, Chống dầuMịnMịn4.25 "7 ft.1/4 "(M) NPT€211.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 517100004 Bơm Chìm Inox/Đồng 1/10 HP 115V
€842.32 /đơn vị