MCKINNEY MCK-HD-79-BZ Geared Piano Bản lề bằng đồng Anodized
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bản lề đàn Piano |
Màu | Gói Đồng |
Kết thúc | Đồng Anodized |
phần cứng | Bao gồm |
Khoảng cách lỗ | Khác nhau |
Holes | Với |
Lỗ trên lá | 10 |
Mẹo bệnh viện | Không |
Độ dày của lá | 0.187 " |
Chiều dài | 6.58ft. |
Vật chất | Hợp kim nhôm 6063-T6 đùn |
Gắn kết | Lỗ mộng đầy đủ |
Phạm vi của chuyển động | 180 Degrees |
Chiều rộng | 2.38 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.72 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 203.2 |
Chiều rộng tàu (cm) | 6.99 |
Mã HS | 8302104030 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.