Little Giant Pumps 1-aa-18 | 500000 | Máy Bơm Chìm Nhỏ Gọn 2p526 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BƠM LITTLE GIANT 500000 Máy bơm, Tấm che hồ bơi, 115V, Dây 5.5 mét | AC2YNL 2P526 / 1-AA-18

LITTLE GIANT PUMPS Máy bơm 500000, Tấm che hồ bơi, 115V, Dây 5.5 mét

Trong kho
Khoản mục: AC2YNL phần: 500000Tham chiếu chéo: 2P526 / 1-AA-18
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
€211.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm chìm nhỏ gọn
Chiều dài dây18ft.
Loại dây3-Dây dẫn, Chống dầu
Nhiệm vụliên tiếp
Amps đầy tải1.1
GPH của nước @ 1 Ft. của Trưởng170
GPH của nước @ 5 Ft. của Trưởng100
Chiều cao4.25 "
Vật liệu vỏpolypropylene
HP1/200
Vật liệu cánh quạtpolypropylene
InletMịn
Loại đầu vàoMịn
Chiều dài4.25 "
Tối đa GPM cho nước1.1
Tối đa Cái đầu7 ft.
Vật liệu vỏ động cơNhôm đúc tráng phủ Epoxy
Cửa hàng1/4 "(M) NPT
Kích thước ổ cắm1/4 "MNPT
Vật liệu bơmAluminium
Chất liệu màn hìnhpolypropylene
Vật liệu con dấuNitrile
Vật liệu trụcThép không gỉ
điện áp115V
Chất liệu Volutepolypropylene
Chiều rộng4.12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.86
Chiều cao tàu (cm)12.19
Chiều dài tàu (cm)18.03
Chiều rộng tàu (cm)18.03
Mã HS8413702004
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cánh quạtChiều dài dâyLoại dâyInletLoại đầu vàoChiều dàiTối đa Cái đầuCửa hàngGiá cả
LITTLE GIANT PUMPS 502103 Máy bơm chìm, 115V, 1/40 HP, Dây 1.8 mét | AB2VNY 1P321 / 2E-N 502103Nylon6ft.-Đội mũ trùm đầuĐội mũ trùm đầu5.5 "11.8 ft.1/4 "(M) NPT€233.03
LITTLE GIANT PUMPS 504203 Bơm Chìm, 115V, 1/12 HP, Quá Tải Nhiệt | AB2VNZ 1P322 / 4E-34NR 504203Nylon6ft.-3/4 "(F) NPT3/4 "(F) NPT7"24.5 ft.1/2 "(M) NPT€479.36
BƠM SITTLE GIANT 503103 Máy bơm chìm / nối tiếp, 115V, 1/15 HP, Dây 1.8 mét | AB2VPA 1P323 / 3E-12N 503103Nylon6ft.-1/2 "(F) NPT1/2 "(F) NPT7"17.3 ft.1/2 "(M) NPT€325.51
BƠM LITTLE GIANT 502203 Máy bơm chìm / nối tiếp, 115V 1/40 HP, Dây 1.8 mét | AB2VPV 1P372 / 2E-38N 502203Nylon6ft.-3/8 "(F) NPT3/8 "(F) NPT5.5 "11.8 ft.1/4 "(M) NPT€225.95
LITTLE GIANT PUMPS 500203 Máy bơm chìm, 1/200 HP, 115V, Dây 1.8 mét | AB2VRX 1P939 / 1-A 500203polypropylene6ft.-MịnMịn4.25 "7 ft.1/4 "(M) NPT€169.18
LITTLE GIANT PUMPS 523003 Máy bơm chìm, 115V, 1/160 HP, Dây 1.8 mét | AC2YNK 2P495 / P-AAA 523003Nylon6ft.-Sàng lọcSàng lọc4"4.6 ft.1/4 "(M) NPT€158.93
LITTLE GIANT PUMPS 501203 Bơm chìm / Bơm nối tiếp, 1/150 HP, 115V, Dây 1.8 mét | AD2FZK 3P733 / 1-42 501203Nylon6ft.-1/2 "(M) NPT1/2 "(M) NPT4.5 "7.4 ft.1/4 "(M) NPT€191.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS Máy bơm 500000, Tấm che hồ bơi, 115V, Dây 5.5 mét
€211.63 /đơn vị